Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 574-epson2100p Herst.-Nr.: C31C325011 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Technische Daten des EPSON TM-J2000/2100 - Druckmethode
- SEA-Jet® Tintenstrahldruck bi-direktional
- Auflösung
- 180 x 180 dpi,
- Barcodedruck: 360 x 360 dpi
- Schriftarten
- Font A 12x24 1.69 × 3.38 (Standard), 1.69 × 6.77 (Double-h.), 3.38 × 3.38 (Double-w.), 3.38 × 6.77(Double-w.&h.)
- Font B 9x17 1.27 × 2.40 (Standard), 1.27 × 4.79 (Double-h.), 2.54 × 2.40 (Double-w.), 2.54 × 4.79(Double-w.&h.)
- Barcodes
- UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR (NW7), CODE93, CODE128
- Zeichensätze
- 95 alphanumerische,
- 37 internationale,
- 128 x 11 Grafik
- Zeichen je Zeile Bon (mm)
- Bei Rollenpapierbreite 57,5, 69,5, 76, 82,5
- Bei Druckbreite 50,8, 61, 67,7, 72,2
- Font A: Standard 30, 36, 40, 42
- Font B: Standard 40, 48, 53, 56
- Druckgeschwindigkeit
- Bei Rollenpapierbreite 57,5 69,5 76 82,5
- Normal:
- Font A (lps) 7,9 7,0 6,5 6,2
- Font B (lps) 11,5 10,2 9,5 9,1
- Grafikdruck (mm/s) 33,6 29,7 27,5 26,3
- High speed oder Economy:
- Font A (lps) 11,9 10,8 10,2 9,8
- Font B (lps) 17,0 15,5 14,7 14,2
- Grafikdruck (mm/s) 50,3 45,8 43,2 41,6
- Papiermaße Bon
- Normalpapier, Breite: 57,5 / 69,5 / 76 / 82,5 mm
- Rollendurchmesser max: 83 mm
- Kern: 10mm oder größer
- Papierdicke: 0.06 - 0.11mm
- Schnittstellen
- Wahlweise RS-232, RS-485, bidirektional parallel (UB-P02II), USB, Ethernet
- Kassenschublade
- DM-D Kundendisplay (serielle Variante)
- Netzteil PS-180 (nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Eingangsspeicher
- 4 KB oder 512 Bytes (DIP-Schalter Einstellung)
- Benutzerspeicher
- 24 KB für benutzerdefinierte Zeichen und Bitmaps
- NV-Speicher
- 384 KB für NV-Grafiken
- Tintenpatrone
- TM-J2000 einfarbig: black SJIC5
- TM-J2100 zweifarbig: black SJIC3(K), red SJIC4(R), blue SJIC4(B), green SJIC4(G)
- Patronenleistung (economy m., font B)
- Einfarbig: ca. 24 Mio. Zeichen
- Zweifarbig: ca. 17 Mio. Zeichen verteilt auf beide Farben
- Tintenhaltbarkeit
- Mindestens 2 Jahre
- Ausstattung
- Papierabschneider
- Wechselbare Schnittstelle
- Drop-in Rollenwechsel
- Ein-/Ausschalter
- 2 Papierrollensensoren
- 2 Tintensensoren
- 1 Gehäusesensor
- Rückseitige Werbefläche mit Abdeckscheibe
- Optionen
- EPSON DM-D Kundendisplay
- Leistungsaufnahme
- Betrieb: 1 A mit PS-180
- Stand-by: 65 mA
- Kassenschublade
- 2 Geldladen ansteuerbar
- Zuverlässigkeit
- MTBF: 180,000 Std.
- MCBF: 50 Mio. Zeilen
- Autocutter: 2 Mio. Schnitte
- Dimensionen
- B = 195 mm, H = 195 mm, T = 275 mm
- Gewicht
- Ca. 4,7 Kg
- EMI Standard
- EN55022 class B, EN55024
- Sicherheit
- CE-mark, TÜV (EN60950)
Der TM-J2100 bringt Farbe auf den Bon: Als Tintenstrahldrucker verfügen der TM-J2000 und der TM-J2100 natürlich über alle Vorteile, die diese Drucktechnologie von Haus aus mit sich bringt: extrem leise Betriebsamkeit, bestechende Druckqualität und günstige Verbrauchskosten. Aber die neue Serie von EPSON kann noch mehr. Mit dem TM-J2100 sind die Zeiten farbloser Bons und Belege ein für allemal vorüber. Auch in Sachen Druckgeschwindigkeit legen die beiden ein rasantes Tempo vor. Marketing direkt am POS: Der 2-Farbdrucker bietet dem Anwender die Möglichkeit, seine Bons wahlweise in schwarz-rot, schwarz-blau oder schwarz-grün zu gestalten – und das auf kostengünstigem Normal- oder Recyclingpapier. Der TM-J2100 macht es dank seines 2-farbigen Grafikdrucksystems möglich, Logos, verlockende Angebote, Werbung oder auch Gutscheine zu drucken. Durch kinderleichte Programmierung wird jeder Bon zum Hingucker, und der Kunde wird von dieser Art „Visitenkarte“ garantiert beeindruckt sein. Und noch einen Vorteil bringt die Farbe mit sich: Farbige Bons sind nicht so leicht zu fälschen wie ihre einfarbigen Zeitgenossen. Design mit Blick nach vorn: Kompakt und Platz sparend präsentiert sich die TM-J2000er Serie von EPSON am POS. Mit einer Stellfläche von 195x250 Millimetern passen beide Drucker wie angegossen in und zu jeder Ladeneinrichtung. Dank des flachen Gehäuses kann beispielsweise noch ein Kundendisplay oder ein Kartenterminal oben auf dem TMJ2000/ 2100 platziert werden. Damit entsteht zusätzliche Stellfläche am POS, wo ohnehin jeder Millimeter Platz zählt. Die TM-J2000er- Serie ist so designt, dass alle Funktionen von der Vorderseite aus gesteuert und ausgeführt werden können. Dies ermöglicht bei Bedarf sogar die Installation unter dem Kassentisch oder in ein Regalfach. Einfacher könnte es wirklich nicht gehen: Das einzigartige Frontlade-System macht den Wechsel von Papier und Druckerpatrone so einfach, dass selbst unerfahrene Mitarbeiter innerhalb von Sekunden die neue Bonrolle oder Kartusche eingesetzt haben. Ein neuartiges Drop-in-Verfahren sorgt dafür, dass die Papierrolle bei der neuen Drucker-Serie genauso kinderleicht gewechselt werden kann wie der Urlaubsfilm im Fotoapparat. Auch das seltene Einsetzen einer neuen Tintenpatrone ist in vier Handgriffen erledigt. Der Kunde wird diese kleinen „Boxenstopps“ kaum bemerken. Als kleines, aber feines Extra findet man auf der Rückseite des TM-J2000/2100 – auf Kundenseite also – einen transparenten Einsatz, der sich perfekt als Werbefläche eignet, um Anzeigen, Logos oder Sonderangebote zu platzieren. State-of-the-Art: Dank der einzigartigen SEA-Jet® (Static Electricity Actuator Jet) Technologie von EPSON gehören der TM-J2000 und der TMJ2100 zu den schnellsten Tintenstrahldruckern für den POSBereich. Mit 14,7 Zeilen oder 43 Millimetern pro Sekunde bei hochaufgelösten Grafiken (auf 76 mm Papier) setzt die TM-J2000er-Serie neue Standards am POS. Dies gilt ebenfalls für ihre „Unterhaltskosten“. Erst nach 11,5 schwarzen bzw. 5,5 Millionen farbigen Zeichen muss die geteilte zweifarbige Tintenpatrone des TM-J2100 ausgewechselt werden. Der TM-J2000 verlangt sogar erst nach 24 Millionen Zeichen „schwarzen“ Nachschub. Die einstellbare Papierbreite und der integrierte Autocutter erweisen sich als ebenso vielfältig wie das Bedrucken der Bons: Bei einer Auswahl von vier verschiedenen Papiereinstellungen und zwei Papierschneide-Modi produziert der TM-J2000/2100 automatisch jede gewünschte Bonart. Messerscharf und lichtbeständig: Und – ein entscheidendes Plus für die Tintenstrahltechnologie im Vergleich zum Thermobon: Der Tintenstrahl-Bon auf Normalpapier ist absolut lichtbeständig und dauerhaft haltbar. Für den Endkunden ist das von großer Bedeutung, wenn er die Bons für Steuererklärungen aufbewahren muss. Denn - so berichtet z.B. das „Gastgewerbe- Magazin“ - Finanzämter stören sich zunehmend an eingereichten verblassten Belegen und erkennen sie womöglich nicht an. Da kann zwar auch ein Nadeldrucker Abhilfe schaffen, doch auf Grund seiner Druckgeschwindigkeit, Lautstärke und der wenig ansprechenden Druckqualität stellt er keine wirkliche Alternative dar. Mit den einbaufähigen SEA-Jet® Druckern TM-J2000/2100 fügt EPSON seiner POS-Druckerpalette einen Fachmann für die Handelsbereiche hinzu, die in ihrem täglichen Geschäft Bons günstig und in bester Qualität drucken müssen und Wert auf eine ruhige Atmosphäre legen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Kassendrucker, POS-Drucker, Belegdrucker, POS Drucker |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 18,70* | € 22,25 | Zubehör | | | | € 4,50* | € 5,36 | Zubehör |  | | | € 40,00* | € 47,60 | Zubehör |  | | | € 18,89* | € 22,48 | Zubehör |  | | | € 47,30* | € 56,29 | Zubehör |  | | | € 47,30* | € 56,29 | Zubehör |  | | | € 141,90* | € 168,86 | Zubehör |  | | | € 1,10* | € 1,31 | Zubehör | | | | € 0,58* | € 0,69 | Zubehör | | | | € 19,90* | € 23,68 | Zubehör |  | | | € 42,90* | € 51,05 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 2,86* | € 3,40 | Zubehör |  | | | € 2,86* | € 3,40 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 29,70* | € 35,34 | Zubehör |  | | | € 36,08* | € 42,94 | Zubehör |  | | | € 36,08* | € 42,94 | Zubehör |  | | | € 83,60* | € 99,48 | Zubehör | | | | € 41,90* | € 49,86 | Zubehör |  | | | € 42,90* | € 51,05 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 4,29* | € 5,11 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 53,90* | € 64,14 | Zubehör | | | | € 34,14* | € 40,63 | Zubehör | | | | € 24,50* | € 29,16 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 2,09* | € 2,49 | Zubehör |  | | | € 97,90* | € 116,50 | Zubehör |  | | | € 53,90* | € 64,14 | Zubehör |  | | | € 83,60* | € 99,48 | Zubehör |  | | | € 163,90* | € 195,04 |
|  |  |
|
 |
|
|