Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Premium Semigloss Photo Paper Roll, Paper Roll (1 x 10m), 251g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Premium Semigloss Photo Paper Roll, Paper Roll (1 x 10m), 251g/m²
Artikel-Nr.:  227-9270888158
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C13S041330
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Dies ist ein harzbeschichtetes 251 g/m² Papier, das sowohl mit Pigment- als auch mit Farbtinte verwendet wird. Dieses Papier fühlt sich an wie echtes Fotopapier, da es dicker und schwerer ist. Ideal für Anwendungsbereiche wie Hochzeitsfotos oder außergewöhnliche Landschaftsaufnahmen. Viele professionelle Fotografen, die sowohl Pigment- als auch Farbdrucker verwenden, werden diese Dualfunktion nutzen.
  • Papiergröße: Paper Roll (1 x 10m)
  • Papiergewicht: 251 g
... > Epson > Verbrauchsmaterial & Zubehör > Papier & Medien
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Office-Butler
pro Stück
€ 4,95*
€ 13,43*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 14,30*
8 Tage
pro Rolle
€ 5,95*
€ 15,68*
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 16,02*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise von Office-Butler
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Office-Butler
Versand von Office-Butler
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Office-Butler
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Epson
SO41330
€ 14,30*
€ 17,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG