Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-235C164 Herst.-Nr.: C11CA22302 EAN: 8715946410456 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Kompakter Allrounddrucker für Texte, Grafiken, Präsentationen und Fotos
- kostengünstig Drucken mit 4 Einzeltintenpatronen
- DURABriteTM Ultra-Tinte für wisch- und wasserfeste Ausdrucke mit hoher Lichtbeständigkeit.
- Randlos drucken bis DIN A4
- bis zu 5.760 dpi Auflösung
- bis zu 26 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
Produktbeschreibung: Der Epson Stylus S20 bietet herausragende Qualität zu einem günstigen Preis. Klein, schick und kompakt eignet er sich perfekt zum Drucken von Dokumenten, Präsentationen und Fotos - ganz einfach zu Hause. Entdecken Sie jetzt die Epson Druckqualität. - Kostenersparnis – Mit den separaten Individual Ink-Patronen müssen Sie nur die verbrauchte Farbe ersetzen
- Epson macht den Unterschied – kostengünstiges Drucken von Briefen, Webseiten und Fotos in hoher Qualität
- Stets herausragende Ergebnisse – Mit der Epson DURABrite Ultra-Tinte erzielen Sie hochwertige, wischfeste Ausdrucke mit einer langen Haltbarkeit
- Mehr Flexibilität auf Ihrem Schreibtisch – Ausdrucke auf Normal- oder Hochglanzpapier in vielen Formaten
- Hervorragende Fotos durch die Epson PhotoEnhance-Technologie
- Zuverlässige Leistung – Epson Drucker sind durch den Micro Piezo-Druckkopf besonders robust
- Einfaches Bearbeiten und Drucken der Bilder mit der Software Epson Creativity Suite
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahl, Tintendrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 40,73* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 40,92* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 40,97* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 41,03* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 41,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 15,22* | € 18,11 | Ähnlich |  | | | € 32,22* | € 38,34 | Ähnlich |  | | | € 13,87* | € 16,51 | Ähnlich |  | | | € 11,92* | € 14,18 | Ähnlich |  | | | € 10,28* | € 12,23 | Ähnlich |  | | | € 10,27* | € 12,22 | Ähnlich |  | | | € 984,02* | € 1.170,98 | Ähnlich |  | | | € 14,44* | € 17,18 | Ähnlich |  | | | € 23,94* | € 28,49 | Ähnlich |  | | | € 23,94* | € 28,49 | Ähnlich |  | | | € 18.194,51* | € 21.651,47 |
|  |  |
|
 |
|
|