Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tintenstrahldrucker Epson Stylus Photo R2880


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Tintenstrahldrucker Epson Stylus Photo R2880
Artikel-Nr.:  128-235C325
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C11CA16305
EAN:  8715946406404
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

Professionelle Epson UltraChromeTM K3 Ink mit Vivid Magenta für herausragende Fotos bis zum Format DIN A3+

Drucktechnologie:

  • Druckmethode: DIN A3+-Farbtintenstrahl-Fotodrucker
  • Anordnung der Düsen: Epson Micro Piezo™-Druckkopf mit 1440 Düsen; 180 Düsen pro Farbe (Photo Black oder Matte Black, Light Black, Light Light Black, Cyan, Vivid Magenta, Gelb, Light Cyan, Vivid Light Magenta)
  • Tröpfchengröße: Variable-sized Droplet-Technologie mit Ultra Micro Dot™ für eine minimale Tröpfchengröße von 3 pl
  • Tintentechnologie: Epson UltraChrome™ K3-Tinten mit der Vivid Magenta-Technologie
  • Druckauflösung: bis zu 5760x1440 optimierte dpi
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Fahrradfoto im Format 8 x 10 Zoll auf DIN A4 – 91 Sekunden
    • Fahrradfoto im Format 11 x 14 Zoll auf DIN A3 – 156 Sekunden
    • Die Druckgeschwindigkeit hängt von den Druckbedingungen ab.

Computerunabhängige Anschlussmöglichkeiten:

  • PictBridge: Ja, über vorderen USB 2.0 Hi-Speed-Anschluss
  • Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Dualer Anschluss für PC und Mac

Papiermanagement:

  • Papiermanagement: Automatischer Dokumenteneinzug, Rollenpapierhalter (unterstützte Breite: DIN A4, A3+), Fineartpapierhalterung, Druck auf CD/DVD und Karton (bis zu 1,3 mm Dicke) möglich durch ungehinderten direkten Medienweg
  • Kapazität: 120 Blatt (DIN A4-Normalpapier)
  • Papierformat: DIN A3+, A3, 12 x 12 Zoll, US-B, DIN B4, Legal 8,5 x 14 Zoll, Letter 8,5 x 11 Zoll, DIN A4, B5, A5, Half Letter, DIN A6, 11 x 14 Zoll, 20 x 25 cm, 11 x 17 Zoll, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:9 Panoramaformat, 9 x 13 cm
  • Papiergewicht (Einzelblatt): Von 64 bis 90g/m² für Normalpapier (Premium Glossy Photo Paper = 255 g/m²)
  • Seitenränder:
    • 0 mm oben, links, rechts und unten über benutzerdefinierte Einstellungen im Druckertreiber
    • Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten
  • Unterstützte Medien (Auswahl): Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, Glossy Photo Paper, Archival Matte Paper, Enhanced Matte Paper, UltraSmooth Fine Art Paper, Velvet Fine Art Paper, Watercolor - Radiant White, Matte Paper Heavy Weight, Double Sided Matte Paper, Traditional Photo Paper

Garantie:

  • Standard: 1 Jahr Herstellergarantie mit Carry-In-Service

Allgemein:

  • Abmessungen (H x B x T) bei Lagerung: 214 x 616 x 322 mm
  • Abmessungen (H x B x T) beim Drucken: 415 x 616 x 797 mm
  • Gewicht: 12,0 kg ohne Netzkabel/mitgelieferte Tintenpatronen
  • Geräuschpegel: Geräuschpegel: 40.0 dB, Normalpapier/Standardmodus

Professionelle Epson UltraChromeTM K3 Ink mit Vivid Magenta für herausragende Fotos bis zum Format DIN A3+:

Der Epson Stylus Photo R2880 ist das ideale Einstiegsgerät in den Großformatdruck. Mit dem innovativen Epson Druckkopf und der Tintentechnologie erzielen Sie herausragende und lang haltbare Ergebnisse. Zudem stehen Ihnen eine riesige Auswahl an Druckmedien für den DIN A3+-Fotodrucker zur Verfügung.

HAUPTMERKMALE:

Nutzen Sie beim Vergrößern Ihrer Schwarzweißfotos die ausgezeichnete Flexibilität und Kontrolle.
  • Epson UltraChrome™ K3-Tinten mit der Vivid Magenta-Technologie: riesiger Farbraum, vor allem bei Blau- und Magentattönen, gleich bleibende Farben und sanfte Tonabstufungen
  • Drei verschiedene Schwarztinten: für eine herausragende Graubalance und präzise Tonwerte ohne Farbstiche und Farbverzerrungen
  • Innovative Epson LUT-Technologie: ausgezeichnete Tonabstufungen und großer Farbraum, minimale Körnung und Farbinkonsistenz
  • Umfassende Medienunterstützung: Foto- und Fineartmedien, Rollenpapier und Karton mit einer Stärke von bis zu 1,3 mm und sogar CDs und DVDs
  • Innovativer tintenabweisender, mit Teflon beschichteter Micro PiezoTM-Druckkopf: besserer Tröpfchenauftrag und optimale Druckqualität
  • Haltbare Ergebnisse: dauerhaft schöne Fotos auf verschiedenen Medien – ob im Album, im Studio oder in der Galerie
  • Die neuesten Epson Technologien: nutzt dieselben Tinten- und Treibertechnologien wie die Epson Großformatdrucker
  • Konnektivität und PC-unabhängiger Druck: PictBridge USB-Anschluss auf der Gerätevorderseite und dualer USB 2.0 Hi-Speed-Anschluss auf der Rückseite
  • unabhängiger Druck: PictBridge USB-Anschluss auf der Gerätevorderseite und dualer USB 2.0 Hi-Speed-Anschluss auf der Rückseite
... > Drucker > Tintenstrahldrucker > Photo-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Großformatdrucker, Matrixdrucker, Photodrucker, Plotter, Tintenstrahldrucker, Drucker, Tintenstrahl, Tintendrucker
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 584,45*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 584,64*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 589,05*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 598,69*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 605,37*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 584,45*
€ 695,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
SEEDG0045
€ 181,66*
€ 216,18
Zubehör
Epson
C12C824372
€ 161,40*
€ 192,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG