Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laserdrucker Epson AcuLaser M4000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Laserdrucker Epson AcuLaser M4000N
Artikel-Nr.:  173-1411562
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C11CA10001BZ
EAN:  8715946416557
Artikeldatenblatt

Produtdetails:

Hochgeschwindigkeits-DIN A4-Schwarzweißlaserdrucker für mittlere und große Arbeitsgruppen
  • Drucktechnologie: Laserdrucker
  • Auflösung: echte 1200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 43 Seiten/Min. (Duplex: 26,4 Seiten/Minute)
  • Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck: 7,9 Sekunden
  • Aufwärmzeit: 17 Sekunden
  • Max. monatl. Druckvolumen: 200.000 Seiten
  • Prozessor: 500 MHz
  • Speicher: Standard: 64 MB, Maximal: 576 MB
  • Schnelles Drucken großer Druckaufträge im Unternehmen: Drucken von Schwarzweißdokumenten in herausragender Qualität mit bis zu 43 Seiten/Min.
  • Konzipiert für hohe Druckaufkommen: ergiebige Tonerkassetten und standardmäßige Papierkapazität von 700 Blatt, erweiterbar bis auf 1.800 Blatt
  • Ergebnisse mit hoher Auflösung: echte 1.200 dpi bei voller Geschwindigkeit, ausgezeichnete Ausdrucke durch die Epson Technologien
  • Umfassende Anschlussmöglichkeiten: standardmäßig Ethernet-, High Speed USB 2.0- und Parallelanschluss, optionaler Typ B-Anschluss Einer für alles: erweiterte Funktionen zur Druckauftragsverwaltung mit optionaler Festplatte und Papiermanagement mit Stapler, zusätzlichen Papierkassetten und Duplexfunktion
  • Einfache, intuitive Bedienung: großes LC-Display zur einfachen Bedienung und übersichtlicher Zugriff auf Benutzerfunktionen
  • Tolle Ergebnisse, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis: hohe Leistung beim Drucken in Schwarzweiß zu einem niedrigen Preis pro Seite

Produktbeschreibung:

Große Druckaufträge erledigen Sie jetzt zu einem günstigen Preis pro Seite und schnell geht es außerdem – mit bis zu beeindruckenden 43 Seiten pro Minute. Durch den standardmäßig vorhandenen Netzwerkanschluss und die vielseitigen Optionen eignet sich der Epson AcuLaser M4000 ideal für eine Vielzahl professioneller Einsatzbereiche im Büro.

Steigern Sie Ihre Produktivität im Unternehmen mit diesem effizienten und anspruchsvollen DIN A4-Schwarzweißlaserdrucker mit Netzwerkfunktion. Sie erzielen herausragende Ergebnisse mit einer echten Auflösung von 1200 dpi. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 43 Seiten pro Minute. Außerdem ist das Gerät enorm bedienerfreundlich. Hohe Druckaufkommen lassen sich mit den passenden Papierarten und ergiebigen Tonerkassetten einfach und ohne Unterbrechungen erledigen.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Modellen und Optionen genau die passende Lösung für Ihr Unternehmen aus: Duplexfunktion, zusätzliche Papierkassetten, Stapler, zusätzlicher Arbeitsspeicher und weitere leistungsstarke Lösungen.

... > Drucker > Laserdrucker > kleine und mittlere Arbeitsgruppen
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
15 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 646,87*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 647,18*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 659,59*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 666,55*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 700,37*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,87*
€ 769,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
C12C802471
€ 193,03*
€ 229,71
Zubehör
Epson
SEEDG0055
€ 299,03*
€ 355,85
Zubehör
Epson
C12C802481
€ 193,03*
€ 229,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG