Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 134-91635 Herst.-Nr.: C11C680012BX EAN: 8715946361659 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - 3-in1: Drucken, Scannen und Kopieren in Schwarzweiß und Farbe
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 5 Seiten/Min. in Farbe
- Reaktionszeit von nur 9 Sekunden bis zum ersten Ausdruck
- Unterstützung aller gebräuchlichen Emulationen: PCL6, PCL5c und Adobe® PostScript® 3™
- Perfekte Druckqualität dank der Epson AcuLaser® Color 2400 RIT (Resolution Improvement Technology) und dem Epson AcuBrite-Toner
- Papierkapazität von bis 680 Blatt (mit optionaler Papierkassette)
- 128 MB-Standard-Speicher, erweiterbar auf 576 MB
- Konnektivität über 10/100 Base Tx Ethernet Print Server und Hi-Speed USB (2.0-kompatibel)
- Großes LC-Bedienfeld
- Automatischer Dokumenteneinzug
Produktbeschreibung: Verbessern Sie Ihre Bürokommunikation mit Epsons leistungsstarken Multifunktionsgeräten für Unternehmen. Wählen Sie aus einer Reihe vielseitiger Lösungen, mit denen Sie Dokumente in Farbe und Schwarzweiß professionell drucken, scannen, kopieren und sogar faxen können. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Drucker, Laserdrucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter, Multifunktionsgerät, All-in-One, All in One |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megacomputer | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 9,00* | € 634,82* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 673,32* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 673,65* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 683,92* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 695,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Megacomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer |  | Versand von Megacomputer |  |  |  | | Lieferzeit: | 15 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 9,00* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 99,35* | € 118,23 | Zubehör |  | | | € 204,19* | € 242,99 | Zubehör | | | | € 157,60* | € 187,54 | Zubehör |  | | | € 105,55* | € 125,60 | Zubehör |  | | | € 105,55* | € 125,60 | Zubehör |  | | | € 105,55* | € 125,60 | Zubehör |  | | | € 56,52* | € 67,26 |
|  |  |
|
 |
|
|