Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-EPSC648041BY Herst.-Nr.: C11C648041BY EAN: 8715946336442 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Kompakter A4 Farblaserdrucker
- Schneller Druck im Farb- und Monochrommodus – 20 Seiten pro Minute in Farbe und 25 Seiten pro Minute in S/W
- Großes, helles LCD-Panel mit grafischer Anzeige zu Jobstatus, Fehlermeldung und Füllstand der Verbrauchsmaterialien
- Einfach in bestehende Netzwerke zu integrieren, inkl. vieler Anschlussoptionen
- 128MB Speicher, erweiterbar bis zu 1GB für eine noch schnellere Bearbeitung
- Flexibles Papiermanagement mit einer maximalen Kapazität von 1.250 Seiten und einem monatlichen Druckaufkommen von 60.000 Seiten
- Hohe Auflösung mit Epson 4800 RIT-Technologie
- Hi-Speed-USB- (kompatibel mit USB 2.0) und Ethernet-Anschlüsse
- Unterstützung zahlreicher Druckersprachen: PCL6, Adobe Postscript 3 und ESC/Page Colour
Produktbeschreibung: Zuverlässigkeit, schneller, akkurater Druck und Datensicherheit sind die Hauptmerkmale des neuen Epson AcuLaser C3800. Erzielen Sie professionelle, hochwertige Ergebnisse bei Geschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß und bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nintendo DS Zubehör, Drucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 756,24* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 756,25* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 783,38* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 783,75* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 798,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 71,95* | € 85,62 | Zubehör |  | | | € 229,58* | € 273,20 | Zubehör |  | | | € 107,91* | € 128,41 | Zubehör |  | | | € 131,72* | € 156,75 | Zubehör |  | | | € 175,19* | € 208,48 | Zubehör |  | | | € 175,25* | € 208,55 | Zubehör |  | | | € 175,65* | € 209,02 | Zubehör |  | | | € 129,17* | € 153,71 | Zubehör |  | | | € 132,37* | € 157,52 | Zubehör |  | | | € 132,37* | € 157,52 | Zubehör |  | | | € 274,65* | € 326,83 | Zubehör |  | | | € 92,95* | € 110,61 | Zubehör |  | | | € 15,68* | € 18,66 | Zubehör |  | | | € 90,50* | € 107,70 |
|  |  |
|
 |
|
|