Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1299806 Herst.-Nr.: C11C600001BS EAN: 8715946337852 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Hochgeschwindigkeitsdruck: bis zu 35 Seiten/Min. in SW, bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe
- Genaue, stets gleich bleibende und kostengünstige Ergebnisse mit dem Epson AcuBrite-Toner und der Epson AcuLaser Colour 4800RIT- Technologie
- Papierkassette mit hoher Kapazität: mindestens 700 Blatt; maximal 2350 Blatt aus 5 Kassetten
- Monatliches Druckaufkommen von bis zu 90.000 Seiten
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten: Parallel, Hi-Speed USB (2.0-kompatibel), und 10/100 Base Tx Ethernet
- Einfache Wartung, vorinstallierte Toner
Produktbeschreibung: Die Epson AcuLaser C4200-Reihe liefert anspruchsvollen Arbeitsgruppen schnelle und professionelle Ergebnisse in Farbe und Schwarzweiß. Dank der niedrigen Betriebskosten können Sie mit diesem Drucker bei Bedarf auch farbige Elemente beim Druck von Dokumenten verwenden. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 457,90* | € 544,90 | Zubehör | | | | € 640,60* | € 762,31 | Zubehör |  | | | € 103,63* | € 123,32 | Zubehör | | | | € 83,92* | € 99,86 | Zubehör | | | | € 51,69* | € 61,51 | Zubehör |  | | | € 310,18* | € 369,11 | Zubehör |  | | | € 148,88* | € 177,17 | Zubehör |  | | | € 147,69* | € 175,75 | Zubehör |  | | | € 148,59* | € 176,82 | Zubehör |  | | | € 54,84* | € 65,26 | Zubehör |  | | | € 34,61* | € 41,19 |
|  |  |
|
 |
|
|