Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 134-39082 Herst.-Nr.: C11C588081BZ EAN: 8715946280585 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - All-in-One-Gerät in kompaktem Design
- Erstklassige Bildqualität mit der Epson Wrap-Transfer-Technologie
- Hochwertige, zuverlässige und günstige Ergebnisse durch den Epson AcuBrite-Toner
- Schnelles Drucken und Fotokopieren mit bis zu 25 Seiten pro Minute in
- Schwarzweiß/bis zu 5 Seiten pro Minute in Farbe
- Reaktionszeit von 9 Sekunden bis zum ersten Ausdruck, nur 12 Sekunden bis zur ersten Kopie!
- Papierkapazität von bis zu 680 Blatt (mit optionaler Papierkassette)
- Umfassende Standardkonnektivität über 10/100 Base Tx und Hi-Speed
- USB (2.0-kompatibel)
- Windows- und Mac-kompatibel
- Software mit Farbdokumentvorlagen im Lieferumfang enthalten
Produktbeschreibung: Mit unserer Epson AcuLaser CX11N-Reihe erzielen Sie mit hoher Geschwindigkeit hochwertige Ergebnisse – beim Kopieren, Scannen, Faxen* und Drucken in Farblaserqualität. Vier zuverlässige Funktionen in einem kostengünstigen, Platz sparenden Gerät. *Epson AcuLaser CX11NF und Epson AcuLaser CX11NFC |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Farbfaxgerät, Farblaserdrucker, Fax, Faxgerät, Laser LED, Laserdrucker, Laserfax, Laserfaxgerät, Monochrom Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Drucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter, Multifunktionsgerät, All-in-One, All in One |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megacomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 9,00* | € 565,05* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 620,80* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 623,94* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 625,67* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 631,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Megacomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer |  | Versand von Megacomputer |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 9,00* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 213,21* | € 253,72 | Zubehör |  | | | € 299,03* | € 355,85 | Zubehör |  | | | € 70,37* | € 83,74 | Zubehör | | | | € 73,04* | € 86,92 | Zubehör |  | | | € 15,68* | € 18,66 | Zubehör | | | | € 51,69* | € 61,51 | Zubehör | | | | € 157,60* | € 187,54 | Zubehör | | | | € 189,44* | € 225,43 | Zubehör |  | | | € 152,72* | € 181,74 | Zubehör | | | | € 162,61* | € 193,51 | Zubehör |  | | | € 94,99* | € 113,04 | Zubehör | | | | € 54,03* | € 64,30 | Zubehör | | | | € 64,40* | € 76,64 | Zubehör | | | | € 92,97* | € 110,63 | Zubehör | | | | € 64,40* | € 76,64 | Zubehör | | | | € 92,39* | € 109,94 | Zubehör | | | | € 64,40* | € 76,64 | Zubehör | | | | € 92,55* | € 110,13 |
|  |  |
|
 |
|
|