Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-78037 Herst.-Nr.: C11C588001BZ EAN: 8715946280554 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Scannen, Kopieren und Drucken in Schwarzweiß oder Farbe mit nur einem kostengünstigen Gerät
- All-in-One-Gerät in kompaktem Design
- Erstklassige Bildqualität mit der Epson Wrap-Transfer-Technologie
- Hochwertige, zuverlässige und günstige Ergebnisse durch den Epson AcuBrite-Toner
- Schnelles Drucken und Fotokopieren mit bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß/bis zu 5 Seiten pro Minute in Farbe
- Reaktionszeit von 9 Sekunden bis zum ersten Ausdruck, nur 12 Sekunden bis zur ersten Kopie!
- Papierkapazität von bis zu 680 Blatt (mit optionaler Papierkassette)
- Umfassende Standardkonnektivität über 10/100 Base Tx und Hi-Speed USB (2.0-kompatibel)
- Windows- und Mac-kompatibel
- Software mit Farbdokumentvorlagen im Lieferumfang enthalten
Produktbeschreibung: Mit unserer Epson AcuLaser CX11N-Reihe erzielen Sie mit hoher Geschwindigkeit hochwertige Ergebnisse – beim Kopieren, Scannen, Faxen und Drucken in Farblaserqualität. Vier zuverlässige Funktionen in einem kostengünstigen, Platz sparenden Gerät. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Laserdrucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter, Multifunktionsgerät, All-in-One, All in One |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 159,74* | € 190,09 | Sonstiges | | | | € 95,06* | € 113,12 | Sonstiges | | | | € 94,43* | € 112,37 | Sonstiges | | | | € 94,28* | € 112,19 | Sonstiges | | | | € 55,70* | € 66,28 |
|  |  |
|
 |
|
|