Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc2xeg Herst.-Nr.: C11C585031BW EAN: 8715946279343 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Bei Bedarf problemlose Umstellung auf Farbdruck durch einfaches Einsetzen der Farbtonerkassetten
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 30 S./Min. in SW und 7,5 S./Min. in Farbe
- Schwarzweißdruck mit vierfacher Kapazität durch Einsetzen von gleichzeitig 4 Schwarztonerkassetten möglich (eine SW-Tonerkassette im Lieferumfang enthalten)
- Schnelle Ausgabe der ersten Seite: 9,3 Sekunden in SW und 15,3 Sekunden in Farbe
- Präzise, zuverlässige und kostengünstige Ergebnisse durch den Epson AcuBrite-Toner
- Kosten für Schwarzweißdruck entsprechen denen eines dedizierten Schwarzweißlaserdruckers
- Papierkassette mit hoher Kapazität: 650 Blatt serienmäßig, 1150 Blatt max.
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten serienmäßig mit 10/100 Base Tx Ethernet, Hi-Speed USB (2.0- kompatibel) und Parallelschnittstelle
- Unterstützung aller gebräuchlichen Emulationen: ESC/Page, PCL6, Adobe® PostScript® 3TM, ESC/P2TM, FX, IBM I239X und PCL5c (optional) Vorteile der Druckerreihe Epson AcuLaser 2600
- Flexibilität durch einfache Umstellung von Schwarzweiß- auf Farbdruck
- Einfache Handhabung der Verbrauchsmaterialien: Gleiche Tonerreferenzen bei Umstellung auf Farbe
- Benutzer müssen nur einmal eingearbeitet werden, da es nur eine Benutzeroberfläche gibt (Bedienfeld und LCD-Anzeige)
- Einfache Installation durch Ihr ITPersonal, da für Schwarzweiß und Farbmodus dieselben Installations- und Überwachungstools verwendet werden und keine Aktualisierung des Druckertreibers erforderlich ist
- Für die Umstellung von Schwarzweißauf Farbdruck und umgekehrt ist kein Standortwechsel von Druckern erforderlich
Produktbeschreibung: Der Schwarzweißlaserdrucker, mit dem Sie auch in Farbe drucken können Die innovative Druckerreihe Epson AcuLaser 2600 bietet nicht nur schnellen und professionellen Schwarzweißdruck, sondern auch maximale Flexibilität. Sie können problemlos von Schwarzweiß- auf Farbdruck umstellen und umgekehrt, indem Sie einfach die Farbtonerkassetten hinzufügen oder wieder entfernen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Laser, Laser-Drucker, Laser Drucker, Laserprinter |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 66,19* | € 78,77 | Ähnlich | | | | € 16,84* | € 20,04 | Ähnlich | | | | € 285,49* | € 339,73 | Ähnlich | | | | € 128,52* | € 152,94 | Ähnlich | | | | € 242,79* | € 288,92 | Ähnlich | | | | € 32,53* | € 38,71 | Ähnlich | | | | € 36,17* | € 43,04 | Ähnlich | | | | € 36,29* | € 43,19 | Ähnlich | | | | € 106,96* | € 127,28 | Ähnlich | | | | € 43,38* | € 51,62 | Ähnlich | | | | € 45,38* | € 54,00 |
|  |  |
|
 |
|
|