Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-405345000 Herst.-Nr.: C11C376125 EAN: 8715946333205 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Einzug von Einzelblättern vorne mit der Papieroberkante zuerst
- bis zu 0,0 mm Rand oben und unten bei Einzelblättern
- automatische Papierbreitenüberwachung, damit Druckjobs nur auf dem Papier ausgeführt werden
- maximales Papiergewicht von 157 g/m²
- minimale Papiergröße nur 9 x 7 cm (Breite x Höhe)
Produktbeschreibung: Die neuen 24-Nadeldrucker LQ-680 und LQ-680Pro von Epson. Verbesserte Technik, verbesserte Features zum kleinen Preis. Die ergonomischen Flachbettdrucker eignen sich für Endlosformulare sowie für übliche- und besonders schwere oder kleine Einzelblätter, Formulare und Aufkleber. Der LQ-680Pro bietet zusätzlich einen automatischen Papierwegwechsel sowie eine manuelle und eine automatische Papierdickeneinstellung. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker, Drucker, Nadelprinter, Nadel-Drucker, Nadeldrucker 24 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 450,58* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 458,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 464,74* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 479,62* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 482,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 43,23* | € 51,44 | Zubehör |  | | | € 54,08* | € 64,36 | Zubehör |  | | | € 151,84* | € 180,69 | Zubehör | | | | € 230,74* | € 274,58 | Zubehör | | | | € 8,83* | € 10,51 | Zubehör |  | | | € 47,47* | € 56,49 | Zubehör |  | | | € 55,78* | € 66,38 |
|  |  |
|
 |
|
|