Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Scanner Epson GT-20000NPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Scanner Epson GT-20000NPro
Artikel-Nr.:  173-1411301
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  B11B195021NP
EAN:  8715946415161
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

Leistungsfähiger und zuverlässiger DIN A3-Scanner für den Einsatz im Unternehmen

Scanfunktionen:

  • Scannertyp: Flachbett-Farbbildscanner (DIN A3)
  • Fotoelektrisches Gerät: Linearer Farb-CCD-Sensor (R-, G-, B- und Bk-Zeile)
  • Dokumentgröße:
    • Flachbett: 297 x 432 mm
    • Automatischer Dokumenteneinzug: Hochformat: DIN A3 Querformat: DIN A4 (Letter)
  • Lichtquelle:
    • Xenon-Fluoreszenzlampe
    • Flachbett: 600 x 1200 dpi mit Epson Micro Step Drive
    • Automatischer Dokumenteneinzug: 600 x 1200 dpi mit Epson Micro Step Drive
  • Optische Auflösung:
    • 50 ~ 9600 dpi (in Schritten von 1 dpi)
    • 50 dpi bis 4800 dpi (in Schritten von 1 dpi)
    • (Scannen mit 9600 dpi wird erreicht durch 4800 dpi x 200 %)
    • Zoom: 50 bis 200 % (in 1 %-Schritten)
  • Pixeltiefe/Graustufen:
    • Grauskalaeingabe 16-Bit (4096 Graustufen)
    • Grauskalaausgabe 8-Bit (256 Graustufen)
    • Farbtiefe bei Erfassung: 48 Bit (16x3)
    • Farbtiefe bei Ausgabe: 24 Bit (8x3)
  • Dokument-Imaging-Funktionen:
    • automatische Erkennung der Dokumentgröße, Textoptimierungsfunktion
    • RGB-Farbausblendung, Stapelscannen von mehreren PDFs, sichere PDF
    • automatische Schräglagenkorrektur, Auto Area Segmentation (AAS)
  • Treiber und Software:
    • Epson Scan 3.4 Twain-Treiber, ISIS-Unterstützung
    • Page Manager 7, ABBYY Fine Reader Sprint 6, Epson Event Manager 2.0

Scangeschwindigkeit:

  • Einseitig (Simplex):
  • Mit automatischem Dokumenteneinzug
    • DIN A4 Schwarzweiß 200 dpi - 23 Seiten pro Minute
    • DIN A4 Farbe 200 dpi - 15 Seiten pro Minute
    • DIN A3 Schwarzweiß 200 dpi - 13 Seiten pro Minute
    • DIN A3 Farbe 200 dpi - 8,6 Seiten pro Minute
  • Flachbett
    • DIN A4 Schwarzweiß 200 dpi - 4,3 Sekunden pro Seite
    • DIN A4 Farbe 200 dpi - 6,1 Sekunden pro Seite
    • DIN A3 Schwarzweiß 200 dpi - 5,5 Sekunden pro Seite
    • DIN A3 Farbe 200 dpi - 8,2 Sekunden pro Seite
  • Vorschau
    • DIN A4 Schwarzweiß 200 dpi - 5 Sekunden
    • DIN A4 Farbe 200 dpi - 5 Sekunden
    • DIN A3 Schwarzweiß 200 dpi - 5 Sekunden
    • DIN A3 Farbe 200 dpi - 5 Sekunden

Beidseitig (Duplex)::

  • Mit automatischem Dokumenteneinzug
    • DIN A4 Schwarzweiß 200 dpi - 16 Seiten pro Minute
    • DIN A4 Farbe 200 dpi - 11 Seiten pro Minute
    • DIN A3 Schwarzweiß 200 dpi - 12 Seiten pro Minute
    • DIN A3 Farbe 200 dpi - 8 Seiten pro Minute
  • Flachbett
    • DIN A4 Schwarzweiß 200 dpi - nicht bekannt
    • DIN A4 Farbe 200 dpi - nicht bekannt
    • DIN A3 Schwarzweiß 200 dpi - nicht bekannt
    • DIN A3 Farbe 200 dpi - nicht bekannt
  • Vorschau
    • DIN A4 Schwarzweiß 200 dpi - 5 Sekunden
    • DIN A4 Farbe 200 dpi - 5 Sekunden
    • DIN A3 Schwarzweiß 200 dpi - 5 Sekunden
    • DIN A3 Farbe 200 dpi - 5 Sekunden

Automatischer Dokumenteneinzug (standardmäßig integriert beim Epson GT-20000NPro):

  • Typ: Blattdurchzug, 2-Pass-Scannen mit Duplexverfahren
  • Papiereinzug: Beschriftete Seite nach oben bei Eingabe, beschriftete Seite nach unten bei Ausgabe
  • Dokumentgröße:
    • Hochformat: DIN A3, Ledger, DIN B4, Legal, DIN A4, Letter, DIN B5, A5
    • Querformat: DIN A4, DIN B5, DIN A5, Letter
    • Max. Größe: 215,9 x 355,6 mm
    • Min. Größe: 148,5 x 148,5 mm
  • Papierkapazität: 100 Seiten (75 g/mª)
  • Entsprechendes Papiergewicht: Gewicht: 60 bis 127 g/m²

Schnittstellen:

  • Schnittstellen: USB 2.0 High Speed
  • SCSI x 2
  • Optionale Netzwerkschnittstelle (nur beim Epson GT-20000NPro standardmäßig integriert)

Unterstützte Plattformen:

  • USB 1.1: Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ XP Professional X64/Windows Vista™
  • USB 2.0 High Speed:
    • XP Professional X64/Windows Vista™
    • Mac OS® X ab Version 10.2.8
  • SCSI: Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ XP Professional X64/Windows Vista™
  • Netzwerkanschluss:
    • Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ XP Professional X64/Windows Vista™
    • Mac OS® ab Version 10.2.8

Umgebungsbedingungen:

  • Temperatur:
    • 5°C bis 35 C (Betrieb)
    • -25°C bis 60 °C (Lagerung)
  • Luftfeuchtigkeit:
    • 10 bis 80 % ohne Kondensation (Betrieb)
    • 10 bis 85 % ohne Kondensation (Lagerung)

Zuverlässigkeit:

  • Automatischer Dokumenteneinzug: MCBF; 600.000 Zyklen

Elektrische Spezifikation:

  • Betriebsspannung: 100-240 V Wechselstrom
  • Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
  • Leistungsaufnahme: Betrieb: 50 W; Energiesparmodus: 6,2 W

Abmessungen (BxTxH) und Gewicht:

  • Epson GT-20000: 656 x 458 x 158 mm, ca. 13,5 kg
  • Epson GT-20000NPro: 656 x 458 x 292 mm, ca.

Leistungsfähiger und zuverlässiger DIN A3-Scanner für den Einsatz im Unternehmen:

Bieten Sie Ihrer Büroumgebung eine hervorragende Scanleistung zu einem günstigen Preis. Sie werden sehen, wie die Produktivität mühelos ansteigt durch die schnelle Geschwindigkeit, die neuesten Imaging-Technologien und die benutzerfreundlichen Funktionen

Produktmerkmale::

  • Schnelles, zuverlässiges DIN A3-Flachbettscannen im Unternehmen: herausragende Leistung zu einem ausgezeichneten Preis
  • Einfaches Scannen größerer Dokumente: Landkarten, Bücher, Zeitschriften in Schwarzweiß oder Farbe mit 600 x 1200 dpi
  • Hohe Stückzahlen, hohe Geschwindigkeiten: Scannen gemischter Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug für 100 Blatt und mit der Funktion zur automatischen Erkennung der Dokumentgröße
  • Gesteigerte Produktivität: einfache Integration in Dokumenten-Management-Systeme durch die TWAIN- und ISIS-Treiberunterstützung
  • Hoher Datendurchsatz: über die schnellen und effizienten Hi-Speed USB 2.0- und SCSI-Schnittstellen
  • Leistungsstarkes Imaging: Epson Scansoftware mit RGB-Farbausblendung, automatischer Schräglagenkorrektur, Textoptimierungsfunktion 2.0 und automatischer Erkennung der Dokumentgröße
  • Umweltverträglichkeit: entspricht den strengen ENERGY STAR®-Richtlinien zur Energieeffizienz

Der Epson GT-20000 ist enorm leistungsstark: Vielseitigkeit bis zum Format DIN A3, schnelle Scangeschwindigkeiten und ausgezeichnete Zuverlässigkeit sprechen für sich. Sie arbeiten effizienter und optimieren Ihre Scanergebnisse mit leistungsstarken Funktionen, u. a. mit der RGB-Farbausblendung, der automatischen Schräglagenkorrektur und der Textoptimierungsfunktion.

Die Dokumentenverwaltung erledigen Sie mit dem Epson GT-20000NPro im Handumdrehen. Sie scannen mehrere Dokumente mit bis zu 100 Blatt über den automatischen Dokumenteneinzug zweiseitig mit bis zu 23 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 15 Seiten pro Minute in Farbe. Durch die integrierte Netzwerkschnittstelle lässt sich der Scanner auch als zentrale Lösung im Netzwerk einsetzen.

... > Epson > Scanner > Profi / Business
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenscanner, Laserscanner, Dokument Scanner, Scanner Epson, Fotoscanner
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 1.846,68*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.857,12*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.870,19*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 2.029,31*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,68*
€ 2.197,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Epson
SEEDG0040
€ 140,32*
€ 166,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG