Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
128MB DDRAM 333
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
Epson
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-235A340
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
7012051
EAN:
8715946263588
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher
Drucker Speicher
Druckerspeicher
128MB DDRAM 333
Passend für:
C11C565011BZ
C11C600001BY
C11C648001BZ
C11C648041BY
C11C648041BZ
C11CA09001BZ
C11CA09031BY
C11CA09031BZ
... >
Epson
>
Verbrauchsmaterial & Zubehör
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Speicher
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 17 Tage
max. 18 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 71,95*
Avitos
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 73,04*
buero2b_IT_com
18 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 85,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,95*
€ 85,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Garantie COVER+ VorOrtService SEEDG3015 (SEEDG3015)
Epson
SEEDG3015
€ 51,28*
€ 61,02
Ähnlich
HyperX 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC Low-Laten (KHX6400D2LL/2G)
Kingston
KHX6400D2LL/2G
€ 44,99*
€ 53,54
Ähnlich
INTEL Raid Activation Key enables full intelligent SAS RAID on S5000PAL S5000PSL
Intel
AXXRAK18E
€ 223,78*
€ 266,30
Ähnlich
INTEL SC5400 Servergehaeuse BRP 830Watt Pedestal 2 System und 1pws Luefter
Intel
SC5400BRP
€ 376,05*
€ 447,50
Ähnlich
INTEL SR1530HCLS Server Dual Xeon DDR2 SAS Rack Server (SR1530HCLS)
Intel
SR1530HCLS
€ 681,79*
€ 811,33
Ähnlich
INTEL XEON 5140 2330MHz LGA771 ATX Dual Core 4MB aktiv FSB1333 65nm boxed CPU
Intel
BX805565140A
€ 371,15*
€ 441,67
Ähnlich
INTEL XEON E5335 2000MHz ATX passiv CPU LGA771 8MB FSB1333 CPU (BX80563E5335P)
Intel
BX80563E5335P
€ 264,53*
€ 314,79
Ähnlich
Memory / 1GB Desktop PC NEC (KTN-PM400/1G)
Kingston
KTN-PM400/1G
€ 36,13*
€ 42,99
Ähnlich
Memory 512MB Acer Notebook Memory (KAC-MEMF/512)
Kingston
KAC-MEMF/512
€ 17,70*
€ 21,06
Ähnlich
ValueRam 4GB 533MHz DDR2 ECC FBuff CL4 (KVR533D2D8F4K2/4G)
Kingston
KVR533D2D8F4K2/4G
€ 100,32*
€ 119,38
Ähnlich
ValueRam/2GB 400MHz DDR2 ECC CL3 DIMM (KVR400D2E3/2G)
Kingston
KVR400D2E3/2G
€ 30,59*
€ 36,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG