Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1243257 Herst.-Nr.: WHR-HP-G54 EAN: 4981254407721 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der Wireless-G MIMO Performance Router & Access Point kombiniert die High Power (Mimo Performance)-WLANLeistung mit dem Buffalo AirStation One-Touch Secure System™ (AOSS™). Dank seiner einzigartigen Ausstattung mit integriertem Signalverstärker liefert der WHR-HP-G54 eine Übertragungsleistung, die um 60 % höher liegt als bei herkömmlichen 802.11g Wireless-Routern. Produktmerkmale: - Integrierter Hochleistungs-Signalverstärker (MIMO Performance) erhöht die Übertragungsleistung und -reichweite
- Übertragungsraten wie bei 802.11g Wireless 125* High-Speed Mode™-Technologie bei Verwendung eines 125* High-Speed Mode™-Adapters
- Höhere Leistung und Reichweite für alle WLAN- und G-Clients
- Mit Intel® Viiv™-Technologie getesteter Router
- Einfache Konfiguration über einen Webbrowser
- WDS-Unterstützung zum Erhöhen der Reichweite mit optionalem Repeater
- Externer Schalter für ein schnelles Umschalten zwischen Wireless-Router und Wireless Access Point
- Automatische Kanalauswahl ermittelt den besten verfügbaren WLAN-Kanal
- Unterstützt WPA- und 128/64-Bit-WEP-Sicherheit
- Inklusive NAT/SPI-Firewall und Einbruchserkennung (Intrusion Detector)
- Dynamische Paketfilterung
- Integrierter DHCP-Server
- Integrierter 4-Port-Switch (10/100 Mbit/s) mit automatischer Geschwindigkeitserkennung (Autosensing)
- Optimiertes High Speed-Routing, bis zu 5 Mal schneller als herkömmliche Router
- RP-SMA zu MC-Kuppler (WLE-RMC) erforderlich für Verwendung mit WLE-MYG, WLE-HG-NDRAntennen (Kuppler nicht im Lieferumfang enthalten)
- Problemlose Integration mit Sony® PSP™, PS3™, Nintendo® DS™ und Wii™
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PSP Zubehör, Router, WLAN Router, DSL Router, Accesspoint, WLAN Access Point, Wireless Access Point |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | 49 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 43,25* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 45,04* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 46,68* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 46,92* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 51,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|