Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1362353 Herst.-Nr.: WHR-G125 EAN: 5060126030621 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der Buffalo Wireless-G High-Speed Router & Access Point kombiniert die 125* High-Speed Mode-WLAN-Leistung mit dem Buffalo AirStation One-Touch Secure System™ (AOSS™). Dieser Router erhöht die tatsächliche WLAN-Leistung um bis zu 35 % im Vergleich zu einem herkömmlichen 802.11g WLAN-Router. Über den Router können sich WLAN- und LAN-Rechner eine Internetverbindung teilen. Produktmerkmale: - Übertragungsraten wie bei 802.11g Wireless 125* High-Speed Mode™-Technologie bei Verwendung von 125* High-Speed Mode™-Geräten
- Mit Intel® Viiv™-Technologie getesteter Router
- Einfache Konfiguration über einen Webbrowser
- WDS-Unterstützung zum Erhöhen der Reichweite mit optionalem Repeater
- Externer Schalter für ein unmittelbares Umschalten zwischen Wireless-Router und Wireless Access Point
- Einfache Installation dank AirStation One-Touch Secure System™ (AOSS™)
- Automatische Kanalauswahl ermittelt den besten verfügbaren WLAN-Kanal
- Unterstützt WPA- und 128/64-Bit-WEP-Sicherheit
- Inklusive NAT/SPI-Firewall und Einbruchserkennung (Intrusion Detector)
- Dynamische Paketfilterung
- Integrierter DHCP-Server
- Integrierter 4-Port-Switch (10/100 Mbit/s) mit automatischer Geschwindigkeitserkennung (Autosensing)
- Optimiertes High Speed-Routing, bis zu 5 Mal schneller als herkömmliche Router
- Problemlose Integration mit Sony® PSP™, PS3™, Nintendo® DS™ und Wii™
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PSP Zubehör, Switch, Router, WLAN Router, DSL Router, Accesspoint, WLAN Access Point, Wireless Access Point |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 33,75* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 34,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 34,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 35,87* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 37,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|