Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-768250000 Herst.-Nr.: TS-RH2.0TGL/R5 EAN: 5060126031857 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Die TeraStation Pro II ist im Desktop/Deskside-Gehäuse oder als Modul für Einschubrahmen erhältlich und stellt die ideale Wahl für professionelle Anwender dar, die eine RAID-basierte Netzwerkspeicherlösung (NAS) suchen. Das Gerät unterstützt fünf Betriebsmodi: Standard, RAID-Stufen 0, 1, 5 und 10. Auf Zuverlässigkeit und Leistung wurde bei der Entwicklung der TeraStation Pro II-Reihe besonderer Wert gelegt, sie kann zudem mit professionellen Eigenschaften, wie Integration von Microsoft Active Directory, DFS-Unterstützung, Hochleistungsnetzteil und -kühlung, Quick-Swap SATA-Festplatten und herausragendem Datendurchsatz über Gigabit-Ethernet aufwarten. Die Produkte der TeraStation Pro II-Reihe sind über das mitgelieferte intuitive Web-Interface einfach zu installieren und zu verwalten und besitzen auf der Gerätevorderseite gut ablesbare Status-LCDs. Produktmerkmale: - Unterstützt Active Directory (AD) – Verwaltung der AD-Benutzer und -Gruppen über eine AD-Domäne
- Fünf Betriebsmodi: RAID 0, 1, 5, 10, Standard
- Erweitertes RAID-System zur permanenten Überwachung der Festplattenleistung
- Quick Swap-Festplatteneinschub an der Gerätevorderseite vereinfacht die Wartung
- 10/100/1000 Gigabit Ethernet-Anschluss und Jumbo Frame-Unterstützung ermöglichen hohe Übertragungsgeschwindigkeiten
- Vier High-Speed SATA-Festplatten
- Gute Wärmeabfuhr durch optimierte Gehäusekonstruktion und Einsatz von Lüftern
- Memeo™ AutoBackup Software
- Leiser Lüfter mit großem Durchmesser zur effizienten Abfuhr der von den Festplatten erzeugten Wärme
- LCDs zur Anzeige des Aktivitätsstatus der TeraStation
- Zwei USB 2.0-Anschlüsse, die den gleichzeitigen Anschluss zweier externer USB-Festplatten ermöglichen
- Integrierter FTP-Server
- Benutzerfreundlicher Installationsassistent und einfache Verwaltung durch eine intuitiv bedienbare webbasierte Benutzeroberfläche
- 2 HE 19 Zoll-Einschubgehäuse bei der Einbauversion
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 765,70* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 775,00* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 780,21* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 790,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 791,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 109,33* | € 130,10 | Ähnlich | | | | € 14,52* | € 17,28 | Ähnlich |  | | Avery Zweckform MN 1604/6 LR 61 K1 | € 9,58* | € 11,40 | Ähnlich |  | | Avery Zweckform MN 1300/LR 20 K2 | € 9,75* | € 11,60 | Ähnlich |  | | | € 214,46* | € 255,21 | Ähnlich |  | | | € 105,33* | € 125,34 | Ähnlich | | | | € 40,35* | € 48,02 | Ähnlich | | | | € 28,30* | € 33,68 | Ähnlich | | | | € 61,10* | € 72,71 | Ähnlich |  | | | € 23,67* | € 28,17 | Ähnlich |  | | | € 21,41* | € 25,48 |
|  |  |
|
 |
|
|