Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 134-108706 Herst.-Nr.: TS-RH1.0TGL/R5 EAN: 5060126031840 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Die TeraStation Pro II ist im Desktop/Deskside-Gehäuse oder als Modul für Einschubrahmen erhältlich und stellt die ideale Wahl für professionelle Anwender dar, die eine RAID-basierte Netzwerkspeicherlösung (NAS) suchen. Das Gerät unterstützt fünf Betriebsmodi: Standard, RAID-Stufen 0, 1, 5 und 10. Auf Zuverlässigkeit und Leistung wurde bei der Entwicklung der TeraStation Pro II-Reihe besonderer Wert gelegt, sie kann zudem mit professionellen Eigenschaften, wie Integration von Microsoft Active Directory, DFS-Unterstützung, Hochleistungsnetzteil und -kühlung, Quick-Swap SATA-Festplatten und herausragendem Datendurchsatz über Gigabit-Ethernet aufwarten. Die Produkte der TeraStation Pro II-Reihe sind über das mitgelieferte intuitive Web-Interface einfach zu installieren und zu verwalten und besitzen auf der Gerätevorderseite gut ablesbare Status-LCDs. Produktmerkmale: - Unterstützt Active Directory (AD) – Verwaltung der AD-Benutzer und -Gruppen über eine AD-Domäne
- Fünf Betriebsmodi: RAID 0, 1, 5, 10, Standard
- Erweitertes RAID-System zur permanenten Überwachung der Festplattenleistung
- Quick Swap-Festplatteneinschub an der Gerätevorderseite vereinfacht die Wartung
- 10/100/1000 Gigabit Ethernet-Anschluss und Jumbo Frame-Unterstützung ermöglichen hohe Übertragungsgeschwindigkeiten
- Vier High-Speed SATA-Festplatten
- Gute Wärmeabfuhr durch optimierte Gehäusekonstruktion und Einsatz von Lüftern
- Memeo™ AutoBackup Software
- Leiser Lüfter mit großem Durchmesser zur effizienten Abfuhr der von den Festplatten erzeugten Wärme
- LCDs zur Anzeige des Aktivitätsstatus der TeraStation
- Zwei USB 2.0-Anschlüsse, die den gleichzeitigen Anschluss zweier externer USB-Festplatten ermöglichen
- Integrierter FTP-Server
- Benutzerfreundlicher Installationsassistent und einfache Verwaltung durch eine intuitiv bedienbare webbasierte Benutzeroberfläche
- 2 HE 19 Zoll-Einschubgehäuse bei der Einbauversion
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megacomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 9,00* | € 516,70* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 525,80* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 536,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 540,77* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 550,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Megacomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer |  | Versand von Megacomputer |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 9,00* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 43,02* | € 51,19 | Ähnlich | | | | € 201,74* | € 240,07 | Ähnlich |  | | | € 181,16* | € 215,58 | Ähnlich | | | | € 231,36* | € 275,32 | Ähnlich |  | | | € 320,48* | € 381,37 | Ähnlich | | | | € 79,50* | € 94,61 | Ähnlich |  | | | € 14,12* | € 16,80 | Ähnlich |  | | | € 1.210,18* | € 1.440,11 | Ähnlich | | | | € 1.371,39* | € 1.631,95 | Ähnlich |  | | | € 389,69* | € 463,73 | Ähnlich |  | | | € 389,07* | € 462,99 |
|  |  |
|
 |
|
|