Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Replacement 500GB Drive for 2.0TB TeraStation Pro II


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  317-20074978
Hersteller:  Buffalo
Herst.-Nr.:  TS-OPHD-H2.0T
EAN:  0680807015324

Produktbeschreibung:

Die TeraStation Pro II ist im Desktop/Deskside-Gehäuse oder als Modul für Einschubrahmen erhältlich und stellt die ideale Wahl für professionelle Anwender dar, die eine RAID-basierte Netzwerkspeicherlösung (NAS) suchen. Das Gerät unterstützt fünf Betriebsmodi: Standard, RAID-Stufen 0, 1, 5 und 10. Auf Zuverlässigkeit und Leistung wurde bei der Entwicklung der TeraStation Pro II-Reihe besonderer Wert gelegt, sie kann zudem mit professionellen Eigenschaften, wie Integration von Microsoft Active Directory, DFS-Unterstützung, Hochleistungsnetzteil und -kühlung, Quick-Swap SATA-Festplatten und herausragendem Datendurchsatz über Gigabit-Ethernet aufwarten. Die Produkte der TeraStation Pro II-Reihe sind über das mitgelieferte intuitive Web-Interface einfach zu installieren und zu verwalten und besitzen auf der Gerätevorderseite gut ablesbare Status-LCDs.

Produktmerkmale:

  • Unterstützt Active Directory (AD) – Verwaltung der AD-Benutzer und -Gruppen über eine AD-Domäne
  • Fünf Betriebsmodi: RAID 0, 1, 5, 10, Standard
  • Erweitertes RAID-System zur permanenten Überwachung der Festplattenleistung
  • Quick Swap-Festplatteneinschub an der Gerätevorderseite vereinfacht die Wartung
  • 10/100/1000 Gigabit Ethernet-Anschluss und Jumbo Frame-Unterstützung ermöglichen hohe Übertragungsgeschwindigkeiten
  • Vier High-Speed SATA-Festplatten
  • Gute Wärmeabfuhr durch optimierte Gehäusekonstruktion und Einsatz von Lüftern
  • Memeo™ AutoBackup Software
  • Leiser Lüfter mit großem Durchmesser zur effizienten Abfuhr der von den Festplatten erzeugten Wärme
  • LCDs zur Anzeige des Aktivitätsstatus der TeraStation
  • Zwei USB 2.0-Anschlüsse, die den gleichzeitigen Anschluss zweier externer USB-Festplatten ermöglichen
  • Integrierter FTP-Server
  • Benutzerfreundlicher Installationsassistent und einfache Verwaltung durch eine intuitiv bedienbare webbasierte Benutzeroberfläche
  • 2 HE 19 Zoll-Einschubgehäuse bei der Einbauversion
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
  • * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
... > BUFFALO > NAS > Replacement Drives TS Pro II
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatten, NAS, NAS Storage, Network Attached Storage, Storage Server, Network Storage
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 93,72*
30 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 95,12*
7 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 99,31*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 104,88*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG