Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-759082000 Herst.-Nr.: LS-W2.0TGL/R1 EAN: 5060126031598 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: LinkStation Pro Duo NAS von Buffalo ist die Ideale Lösung zur Sicherung wichtiger Dateien. Bei der LinkStation Pro Duo handelt es sich um eine NASLösung mit 2 Festplatten, die im RAID 0-Modus für eine bessere Leistung oder im RAID 1-Modus als redundanter Speicher konfiguriert werden kann. (Wenn ein Laufwerk ausfällt, steht eine Kopie aller Daten auf einer anderen Festplatte bereit.) Die LinkStation Pro Duo kann als Active Directory-Client in jedes Unternehmensnetzwerk integriert werden. Über den USB 2.0-Anschluss lassen sich zusätzliche externe USB-Festplatten zur Erweiterung des Speicherplatzes oder als Laufwerke für Datensicherung unter Nutzung der Memeo-Sicherungssoftware einbinden. Ein einfacher, kostengünstiger Datenserver für das Heimbüro unter Windows- und Mac OS. Produktmerkmale: - Online-Zugriff auf persönliche Dateien und gemeinsame Nutzung mit Web Access – keine zusätzliche Software erforderlich
- Unterstützung von Active Directory
- Web Access
- Unterstützt RAID 1-Modus (Mirroring) und RAID 0-Modus (Striping)
- Automatischer Netzschalter – Die LinkStation schaltet sich automatisch mit dem Computer ein und aus (dazu muss die Software Buffalo NAS Navigator auf Ihrem PC/Mac installiert sein).
- Datenzugriff über jeden Windows/Mac-Computer
- Einfache Installation – keine Treiber erforderlich
- Eingebauter FTP-Server
- Einfache Speichererweiterung durch Anschluss einer USB 2.0-Festplatte
- 10/100/1000 Gigabit-Ethernet mit Unterstützung von JumboFrame
- Unterstützung von Apple Bonjour
- Memeo™ AutoBackup Software
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 324,93* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 327,24* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 328,86* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 329,00* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 330,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 118,69* | € 141,24 | Ähnlich |  | | | € 392,64* | € 467,24 | Ähnlich |  | | | € 389,26* | € 463,22 | Ähnlich |  | | | € 13,23* | € 15,74 | Ähnlich |  | | | € 432,25* | € 514,38 | Ähnlich |  | | | € 322,31* | € 383,55 | Ähnlich |  | | | € 765,46* | € 910,90 | Ähnlich |  | | | € 185,52* | € 220,77 | Ähnlich |  | | | € 52,81* | € 62,84 | Ähnlich |  | | | € 44,58* | € 53,05 | Ähnlich |  | | | € 39,28* | € 46,74 |
|  |  |
|
 |
|
|