Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-759081000 Herst.-Nr.: LS-W1.5TGL/R1 EAN: 5060126031581 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: LinkStation Pro Duo NAS von Buffalo ist die Ideale Lösung zur Sicherung wichtiger Dateien. Bei der LinkStation Pro Duo handelt es sich um eine NASLösung mit 2 Festplatten, die im RAID 0-Modus für eine bessere Leistung oder im RAID 1-Modus als redundanter Speicher konfiguriert werden kann. (Wenn ein Laufwerk ausfällt, steht eine Kopie aller Daten auf einer anderen Festplatte bereit.) Die LinkStation Pro Duo kann als Active Directory-Client in jedes Unternehmensnetzwerk integriert werden. Über den USB 2.0-Anschluss lassen sich zusätzliche externe USB-Festplatten zur Erweiterung des Speicherplatzes oder als Laufwerke für Datensicherung unter Nutzung der Memeo-Sicherungssoftware einbinden. Ein einfacher, kostengünstiger Datenserver für das Heimbüro unter Windows- und Mac OS. Produktmerkmale: - Online-Zugriff auf persönliche Dateien und gemeinsame Nutzung mit Web Access – keine zusätzliche Software erforderlich
- Unterstützung von Active Directory
- Web Access
- Unterstützt RAID 1-Modus (Mirroring) und RAID 0-Modus (Striping)
- Automatischer Netzschalter – Die LinkStation schaltet sich automatisch mit dem Computer ein und aus (dazu muss die Software Buffalo NAS Navigator auf Ihrem PC/Mac installiert sein).
- Datenzugriff über jeden Windows/Mac-Computer
- Einfache Installation – keine Treiber erforderlich
- Eingebauter FTP-Server
- Einfache Speichererweiterung durch Anschluss einer USB 2.0-Festplatte
- 10/100/1000 Gigabit-Ethernet mit Unterstützung von JumboFrame
- Unterstützung von Apple Bonjour
- Memeo™ AutoBackup Software
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 314,17* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 319,12* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 320,42* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 320,48* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 329,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 43,02* | € 51,19 | Ähnlich | | | | € 201,74* | € 240,07 | Ähnlich |  | | | € 181,16* | € 215,58 | Ähnlich | | | | € 231,36* | € 275,32 | Ähnlich |  | | | € 4.134,70* | € 4.920,29 | Ähnlich | | | | € 79,50* | € 94,61 | Ähnlich |  | | | € 14,12* | € 16,80 | Ähnlich |  | | | € 1.210,18* | € 1.440,11 | Ähnlich | | | | € 1.371,39* | € 1.631,95 | Ähnlich |  | | | € 389,69* | € 463,73 | Ähnlich |  | | | € 389,07* | € 462,99 |
|  |  |
|
 |
|
|