Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-129918 Herst.-Nr.: LS-W1.0TGL/R1 EAN: 5060126031567 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: LinkStation Pro Duo NAS von Buffalo ist die Ideale Lösung zur Sicherung wichtiger Dateien. Bei der LinkStation Pro Duo handelt es sich um eine NASLösung mit 2 Festplatten, die im RAID 0-Modus für eine bessere Leistung oder im RAID 1-Modus als redundanter Speicher konfiguriert werden kann. (Wenn ein Laufwerk ausfällt, steht eine Kopie aller Daten auf einer anderen Festplatte bereit.) Die LinkStation Pro Duo kann als Active Directory-Client in jedes Unternehmensnetzwerk integriert werden. Über den USB 2.0-Anschluss lassen sich zusätzliche externe USB-Festplatten zur Erweiterung des Speicherplatzes oder als Laufwerke für Datensicherung unter Nutzung der Memeo-Sicherungssoftware einbinden. Ein einfacher, kostengünstiger Datenserver für das Heimbüro unter Windows- und Mac OS. Produktmerkmale: - Online-Zugriff auf persönliche Dateien und gemeinsame Nutzung mit Web Access – keine zusätzliche Software erforderlich
- Unterstützung von Active Directory
- Web Access
- Unterstützt RAID 1-Modus (Mirroring) und RAID 0-Modus (Striping)
- Automatischer Netzschalter – Die LinkStation schaltet sich automatisch mit dem Computer ein und aus (dazu muss die Software Buffalo NAS Navigator auf Ihrem PC/Mac installiert sein).
- Datenzugriff über jeden Windows/Mac-Computer
- Einfache Installation – keine Treiber erforderlich
- Eingebauter FTP-Server
- Einfache Speichererweiterung durch Anschluss einer USB 2.0-Festplatte
- 10/100/1000 Gigabit-Ethernet mit Unterstützung von JumboFrame
- Unterstützung von Apple Bonjour
- Memeo™ AutoBackup Software
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 177,74* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 180,83* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 191,14* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 191,55* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 200,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 414,01* | € 492,67 | Ähnlich |  | | | € 36,09* | € 42,95 | Ähnlich |  | | | € 483,80* | € 575,72 | Ähnlich |  | | | € 770,56* | € 916,97 | Ähnlich |  | | | € 307,03* | € 365,37 | Ähnlich |  | | | € 644,50* | € 766,96 | Ähnlich |  | | | € 36,47* | € 43,40 | Ähnlich |  | | | € 36,19* | € 43,07 | Ähnlich |  | | | € 36,36* | € 43,27 | Ähnlich |  | | | € 16,41* | € 19,53 | Ähnlich |  | | | € 105,06* | € 125,02 |
|  |  |
|
 |
|
|