Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-R340220 Herst.-Nr.: LS-750GL EAN: 5060126030423 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der LinkStation Pro Network Shared Storage ist eine Netzwerk-Speicherlösung der nächsten Generation, die auf die Anforderungen eines Heim- oder Büronetzwerks bezüglich Speicherung, Verteilung und Datensicherung zugeschnitten ist. Sie können damit von jedem Computer Ihres Netzwerks aus sofort Dokumente, Präsentationen, Multimedia-Dateien und sonstige Daten speichern, abrufen, sichern oder anderen zur Verfügung stellen. Dank zweier USB 2.0-Anschlüsse kann die LinkStation Pro zusätzliche USB-Festplatten zur Erweiterung des Netzwerkspeichers oder als Laufwerke für die Datensicherung einbinden. Produktmerkmale: - Vereinfachter Datenaustausch über Ihr Heim- oder Büronetzwerk
- Unterstützt Active Directory: Fungiert durch Nutzung der Domänenbenutzer und -gruppen als Client in einer Active-Directory-Domäne
- Hochgeschwindigkeitsprozessor, DDR2-RAM und schnelle SATA-Festplatte (7200 U/min)
- Sichere Zugriffssteuerung auf Gruppen- und Benutzerebene
- Datenzugriff über jeden Windows-Computer oder Macintosh in Ihrem Netzwerk
- Einsatz von zwei oder mehr LinkStations für gegenseitige Backups in Ihrem Netzwerk möglich
- Einfache Installation – keine Treiber erforderlich
- Geplante Backups in externes Speichermedium über USB 2.0
- Einfache Speichererweiterung durch Anschluss einer USB 2.0-Festplatte
- Auto-Sensing 10/100/1000 Gigabit Ethernet- Schnittstelle
- Gigabit JumboFrame-Unterstützung (4k, 8k, 15k)
- Memeo™ AutoBackup Software
- Minimaler Stromverbrauch
- Platzsparendes, kompaktes und modernes Design
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 183,36* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 183,36* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 189,35* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 192,04* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 192,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 33,83* | € 40,26 | Ähnlich |  | | | € 84,27* | € 100,28 | Ähnlich | | | | € 9,27* | € 11,03 | Ähnlich | | | | € 138,72* | € 165,08 | Ähnlich | | | | € 127,27* | € 151,45 | Ähnlich |  | | | € 56,30* | € 67,00 | Ähnlich | | | | € 49,97* | € 59,46 | Ähnlich | | | | € 90,12* | € 107,24 | Ähnlich |  | | | € 149,13* | € 177,46 | Ähnlich |  | | | € 21,81* | € 25,95 | Ähnlich |  | | | € 286,04* | € 340,39 |
|  |  |
|
 |
|
|