Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1326558 Herst.-Nr.: HS-DH750GL EAN: 5060126030362 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der einfach zu bedienende Multimedia Storage Server LinkStation Live™ ist die perfekte Wahl, wenn ein zuverlässiger Netzwerk-Datenspeicher benötigt wird. Alle Computer in Ihrem Netzwerk können Dateien über diesen vielseitigen, flexiblen und unkomplizierten NAS austauschen. Neben der reinen Speicherfunktion bietet er die Möglichkeit, Multimediadaten an einen PC, einen Mac, ein Buffalo LinkTheater™ und andere DLNA CERTIFIED™-Mediaplayer zu senden (Streaming). Die LinkStation Live lässt sich problemlos mit iTunes® 7 nutzen. Aus der iTunes-Software heraus ist der direkte Zugriff auf die Musikdateien möglich, die auf der LinkStation gespeichert sind. Bestens geeignet für Heim- und Büroanwendungen, bei denen ein zentraler Speicher benötigt wird, auf den alle Geräte im Netzwerk zugreifen können. Unabhängig vom Standort können Sie dank der einzigartigen Web Access-Funktion über einen Webbrowser auf alle auf der LinkStation Live™ gespeicherten Daten zugreifen. Sie können Ihren Freunden und Verwandten in der ganzen Welt auf diese Weise Bilder, Musik und andere Daten zur Verfügung stellen. Produktmerkmale: - Vereinfachter Datenaustausch über Ihr Heim- oder Büronetzwerk
- Einfache Installation – keine Treiber erforderlich
- Web Access
- Problemlose Nutzung mit iTunes® 7. Aus der iTunes-Software heraus ist ein direkter Zugriff auf die Musikdateien möglich, die auf der LinkStation gespeichert sind.
- Integrierter DLNA CERTIFIED™-Server zur Wiedergabe von Multimediadateien mit DLNA CERTIFIED-Geräten
- Schutz der Daten durch Zugriffsbeschränkung auf Gruppen- und Benutzerebene
- Integrierter Druckerserver
- Durch eine Direktkopie-Funktion können Fotos von einer Digitalkamera direkt auf die LinkStation übertragen werden.
- Einfache Speichererweiterung durch Anschluss einer USB-Festplatte
- Geplante Backups in externes Speichermedium über USB 2.0
- Memeo™ AutoBackup Software
- Backup-Möglichkeit von einer LinkStation zur anderen über das Netzwerk
- Hochgeschwindigkeitsprozessor und schnelle SATAFestplatte (7200 U/min)
- Auto-Sensing 10/100/1000 Gigabit Ethernet- Schnittstelle
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NAS, NAS Storage, Network Attached Storage, Network Storage |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 180,90* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 184,20* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 184,86* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 192,60* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 197,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|