Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1321917 Herst.-Nr.: HD-W1.0TIU2/R1 EAN: 5060126030614 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Die DriveStation Duo™ ist eine schnelle und einfache Lösung für Speicherung, Abruf, Backup und Übertragung Ihrer Musik, Fotos, Videos und sonstigen Dateien. Erreichen Sie maximale Speicherkapazität durch die Erweiterung mit 2 Festplatten im Spanning-Modus oder durch die zusätzliche Sicherheit mit Hilfe der automatischen Spiegelung (Mirroring) in einer kostengünstigen Gesamtlösung. Das Gerät einfach an den Computer anschließen, die Installation erfolgt unter Windows 2000, XP und Mac OS X automatisch. Nach dem Anschließen können Sie umfangreiche Multimedia- Dateien speichern, die zu groß für einen USB-Stick sind. Produktmerkmale: - Zwei High-Speed-SATA-Festplatten (7200 U/min) in einem Gerät
- Dank automatischer Einrichtung keine Treiberinstallation erforderlich
- Vorformatierte Festplatte für den sofortigen Einsatz
- Unterstützung von Standard (JBOD), Spiegelung (RAID 1) und Spanning-Modus zur Ausnutzung der vollen Kapazität
- Zwei Schnittstellen: USB 2.0 und FireWire
- Secure Lock Ware™ schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff
- Funktion zum automatischen Ein- und Ausschalten zusammen mit dem Computer
- Einfach zu bedienendes Windows®- Dienstprogramm zum Auswählen des RAID-Modus
- Memeo™ AutoBackup Software
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 174,54* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 177,64* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 179,09* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 180,54* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 181,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 10,37* | € 12,34 | Ähnlich |  | | | € 38,84* | € 46,22 | Ähnlich |  | | | € 41,05* | € 48,85 | Ähnlich |  | | | € 34,06* | € 40,53 | Ähnlich |  | | | € 190,80* | € 227,05 | Ähnlich | | | | € 14,49* | € 17,24 | Ähnlich |  | | | € 20,62* | € 24,54 | Ähnlich |  | | | € 216,62* | € 257,78 | Ähnlich |  | | | € 61,34* | € 72,99 | Ähnlich | | | | € 300,71* | € 357,84 | Ähnlich |  | | | € 98,37* | € 117,06 |
|  |  |
|
 |
|
|