Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1381841 Herst.-Nr.: HD-QS4.0TSU2/R5 EAN: 5060126031208 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Die DriveStation Quattro verwendet vier unabhängige schnelle SATA-Festplatten zur Verbesserung von Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die DriveStation Quattro bietet außerdem USB 2.0 und eSATA-Anschlüsse für einfach auszuführende Plug-and- Play-Verbindungen. Die im Lieferumfang enthaltene eSATAPCI- Karte stellt mit ihren hohen Übertragungsraten auch anspruchsvolle Benutzer zufrieden. Im RAID 1-Modus bleiben die Daten aufgrund der Redundanz auch bei Ausfall eines Laufwerks vollständig erhalten, während RAID 5 ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Speicherkapazität und Sicherheit bietet. Der RAID 0-Modus bietet eine maximale Speicherkapazität. Das Gerät einfach an den Computer anschließen, die Installation erfolgt unter Windows Vista, 2000, XP und Mac OS X automatisch. Zusammen mit der automatischen Installation, der Memeo™ AutoBackup Software und Secure Lock Ware™ wird die DriveStation Quattro zu einer sicheren und zuverlässigen Plugand- Play USB-Backup- und Speicherlösung. Produktmerkmale: - Vier High-Speed-SATA-Festplatten (7200 U/min) in einem Gerät
- Vier Betriebsmodi: RAID 0, 1, 5, Standard
- Automatische RAID-Wiederherstellung
- Einfach auszuführende Plug-and-Play USB 2.0- und e-SATA-Anschlüsse
- Schneller USB-Durchsatz durch TurboUSB
- Dank automatischer Einrichtung keine Treiberinstallation erforderlich
- Funktion zum automatischen Ein- und Ausschalten zusammen mit dem Computer
- Vorformatierte Festplatten zur sofortigen Inbetriebnahme
- Einfach zu bedienendes Windows®-Dienstprogramm zum Auswählen des RAID-Modus
- Secure Lock Ware™ schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff
- Memeo™ AutoBackup Software
- Minimaler Stromverbrauch
- Ausbaubarer/austauschbarer Lüfter
- Geräuscharm im Betrieb
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 687,54* |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 698,71* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 715,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 724,37* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 757,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 55,90* | € 66,52 | Ähnlich | | | | € 33,83* | € 40,26 | Ähnlich |  | | | € 120,49* | € 143,38 | Ähnlich |  | | | € 128,96* | € 153,46 | Ähnlich |  | | | € 54,95* | € 65,39 | Ähnlich |  | | | € 13,14* | € 15,64 | Ähnlich | | | | € 192,32* | € 228,86 | Ähnlich |  | | | € 84,63* | € 100,71 | Ähnlich |  | | | € 37,46* | € 44,58 | Ähnlich |  | | | € 28,29* | € 33,67 | Ähnlich |  | | | € 64,84* | € 77,16 |
|  |  |
|
 |
|
|