Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1.0TB DriveStation Quattro USB 2.0& eSATA External Hard Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
1.0TB DriveStation Quattro USB 2.0& eSATA External Hard Drive
Artikel-Nr.:  526-587119000
Hersteller:  Buffalo
Herst.-Nr.:  HD-Q1.0TSU2/R5
EAN:  0680807014112
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Die DriveStation Quattro verwendet vier unabhängige schnelle SATA-Festplatten zur Verbesserung von Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die DriveStation Quattro bietet außerdem USB 2.0 und eSATA-Anschlüsse für einfach auszuführende Plug-and- Play-Verbindungen. Die im Lieferumfang enthaltene eSATAPCI- Karte stellt mit ihren hohen Übertragungsraten auch anspruchsvolle Benutzer zufrieden.
Im RAID 1-Modus bleiben die Daten aufgrund der Redundanz auch bei Ausfall eines Laufwerks vollständig erhalten, während RAID 5 ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Speicherkapazität und Sicherheit bietet. Der RAID 0-Modus bietet eine maximale Speicherkapazität.
Das Gerät einfach an den Computer anschließen, die Installation erfolgt unter Windows Vista, 2000, XP und Mac OS X automatisch. Zusammen mit der automatischen Installation, der Memeo™ AutoBackup Software und Secure Lock Ware™ wird die DriveStation Quattro zu einer sicheren und zuverlässigen Plugand- Play USB-Backup- und Speicherlösung.

Produktmerkmale:

  • Vier High-Speed-SATA-Festplatten (7200 U/min) in einem Gerät
  • Vier Betriebsmodi: RAID 0, 1, 5, Standard
  • Automatische RAID-Wiederherstellung
  • Einfach auszuführende Plug-and-Play USB 2.0- und e-SATA-Anschlüsse
  • Schneller USB-Durchsatz durch TurboUSB
  • Dank automatischer Einrichtung keine Treiberinstallation erforderlich
  • Funktion zum automatischen Ein- und Ausschalten zusammen mit dem Computer
  • Vorformatierte Festplatten zur sofortigen Inbetriebnahme
  • Einfach zu bedienendes Windows®-Dienstprogramm zum Auswählen des RAID-Modus
  • Secure Lock Ware™ schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff
  • Memeo™ AutoBackup Software
  • Minimaler Stromverbrauch
  • Ausbaubarer/austauschbarer Lüfter
  • Geräuscharm im Betrieb
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
  • * Firmware-Aktualisierung kann nur unter Windows durchgeführt werden.
... > BUFFALO > Storage > DriveStation Quattro
Weitere Suchbegriffe: Festplatten-Array, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Platte, USB externe Festplatte, USB HDD
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 214,82*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 218,85*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 221,20*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 231,14*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG