Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1365965 Herst.-Nr.: HD-HS750U2 EAN: 5060126030515 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Auf der Festplatte der Buffalo DriveStation USB 2.0 können alle Dateitypen einschließlich umfangreicher Multimedia-Dateien gespeichert werden, deren Größe die Kapazität von USB-Sticks übersteigt. Das Gerät einfach an den Computer anschließen, die Installation erfolgt unter Windows Vista, 2000, XP und Mac OS X automatisch. Die lüfterlose Konstruktion mit Kühlkörpergehäuse sorgt für einen lautlosen und kühlen Betrieb der DriveStation TurboUSB. Die einzigartige Gehäusekonstruktion kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Zusammen mit der automatischen Installation, der Memeo™ AutoBackup-Software und Secure Lock Ware™-Unterstützung wird die DriveStation TurboUSB zu einer sicheren und zuverlässigen Plug-and-Play USBBackup- und Speicherlösung. Produktmerkmale: - TurboUSB – Bis zu 37 % höhere Übertragungsgeschwindigkeit
- Funktion zum automatischen Ein- und Ausschalten zusammen mit dem Computer
- Dank automatischer Einrichtung keine Treiberinstallation erforderlich
- Unterstützt USB 2.0 und 1.1
- Secure Lock Ware™ schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff
- Vorformatierte Festplatte für den sofortigen Einsatz
- Leise im Betrieb dank lüfterlosem Design (Das 1TB-Model ist nicht lüfterlos)
- Einzigartiges Kühlkörpergehäuse hält das Innere kühl
- Planbares Abschalten im Energiesparmodus zur Einsparung von Energie
- Mehrere DriveStations sind bei Verwendung des optionalen Lüfters stapelbar; die Stellfläche wird dadurch gering gehalten.
- Memeo™ AutoBackup Software
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
- * Secure Lock Ware kann nur unter Windows genutzt werden.
- Optionaler Lüfter (einzeln erhältlich)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Festplatten, USB Platte, USB externe Festplatte, USB HDD |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 106,73* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 108,36* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 111,84* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 113,22* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 113,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|