Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-710477000 Herst.-Nr.: HD-HS320IU2 EAN: 5060126030904 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Angesichts der steigenden Nachfrage nach Erstellung und Speicherung digitaler Inhalte steigen auch die Dateigrößen, so dass ein Bedarf an schnellerer Datenübertragung und Datensicherung besteht. Die DriveStation Combo4 Turbo USB verfügt über verschiedene Schnittstellentypen: eSATA, FireWire 800, FireWire 400 und USB 2.0. Die Unterstützung der Schnittstellen FireWire 400 und 800 gewährleistet Hochgeschwindigkeitskommunikation und –datenübertragung in Mac-Umgebungen. Die Übertragungsgeschwindigkeit über die USB 2.0-Schnittstelle wird durch Verwendung der Buffalo-Software „TurboUSB“ um bis zu 20 % beschleunigt. Für viele Video- und Audio-Spezialisten mit hohen Anforderungen an die Übertragungsgeschwindigkeit entwickelt sich eSATA zur bevorzugten Schnittstelle für den Anschluss externer Geräte. Diese Kombination von Schnittstellen in einem Gerät bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten für Windows- und Mac-Anwender. Produktmerkmale: - Unterstützung mehrerer Schnittstellentypen: USB 2.0/1.1, FireWire 400, FireWire 800 und eSATA
- Anzahl der Schnittstellen:
- 1 eSATA
- 2 FireWire 800-Anschlüsse (9-Pin)
- 1 FireWire 400-Anschluss (6-Pin)
- 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss (USB 1.1-kompatibel)
- USB 2.0- und FireWire (IEEE1394)-Kabel sowie eSATA-und eSATA-auf-eSATA-Kabel im Lieferumfang enthalten;
- FireWire 800-Kabel (9-auf-9 Pin)
- FireWire 400-Kabel (6-auf-6 Pin)
- USB 2.0-Kabel (USB 1.1 kompatibel)
- Schnelle SATA-Festplatte (7200 U/min)
- Software TurboUSB – erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit über USB 2.0 um bis zu 20 %
- Einfache Installation – keine Treiber erforderlich
- Vorformatierte Festplatten zur sofortigen Inbetriebnahme
- Kann Platz sparend waagerecht oder senkrecht aufgestellt werden
- Secure Lock Ware™ Software verhindert den unbefugten Zugriff (Windows)
- Memeo™ AutoBackup Software
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/ Vista™ und Mac OS X 10.3 oder höher
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 83,77* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 84,77* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 86,11* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 86,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 88,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 54,64* | € 65,02 | Ähnlich |  | | | € 13,92* | € 16,56 | Ähnlich |  | | | € 35,30* | € 42,01 | Ähnlich |  | | | € 216,77* | € 257,96 | Ähnlich |  | | | € 216,77* | € 257,96 | Ähnlich | | | | € 210,09* | € 250,01 | Ähnlich | | | | € 280,98* | € 334,37 | Ähnlich |  | | | € 727,98* | € 866,30 | Ähnlich | | | | € 15,78* | € 18,78 | Ähnlich | | | | € 90,53* | € 107,73 | Ähnlich |  | | | € 221,85* | € 264,00 |
|  |  |
|
 |
|
|