Artikelbeschreibung:
Einziger Etikettendrucker seiner Klasse mit Einzel- und Endlos-Etiketten:
Der Brother QL-560VP ist eine weiteres Mitglied in der Familie der QL-Etikettendrucker. Egal ob ein einzelnes oder eine ganze Serie an Etiketten gedruckt werden soll: der Brother QL-560VP druckt qualitativ hochwertige Etiketten in einer beeindruckenden Geschwindigkeit und hilft so, den Arbeitsalltag komfortabel und effizient zu gestalten.
Frankieren und Adressieren mit STAMPIT®:
Mit den Brother Etikettendruckern und STAMPIT®, der Frankiersoftware der Deutschen Post, können Empfängeradresse und Porto automatisch auf Etiketten gedruckt werden. Weitere Informationen
Einfaches Etikettieren für professionelle Ansprüche:
Der QL-560VP arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Ein beidseitiger 1,5 mm Rand erleichtert das Ablösen der 12 bis 62 mm breiten Endlos-Etiketten.
Endlos-Etikett für individuelle Formate:
Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneidevorrichtung ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneidevorrichtung direkt am selbstreinigenden Druckkopf angebracht ist.
Umfangreiches Verbrauchsmaterial im Lieferumfang:
Im Lieferumfang des QL-560VP sind 4 verschiedene Etikettentypen enthalten. Hierbei handelt es sich um das 62mm Endlos-Etikett, mit dem viele verschiedene Formate erstellt werden können, CD/DVD-Etiketten, runde Etiketten mit einem Durchmesser von 24mm, die sich ideal eignen um beispielsweise abgeschlossene Projekte zu makieren und Standard-Adress-Etiketten. So können Sie gleich von Anfang an die unterschiedlichsten Anwendungen des QL-Etikettendruckers kennen lernen und nutzen. Besonders praktisch ist die im Lieferumfang enthaltene DK-Rollen Box, die es ermöglicht, die vier verschiedenen DK-Rollen ordentlich und vor Staub geschützt zu lagern.
P-touch Editor-Software für komfortable Bearbeitung der Etiketten:
Die mitgelieferte Software, welche die Darstellung von Grafiken und 16 verschiedenen Barcodes unterstützt, vereinfacht die Gestaltung der Papier- oder Film-Etiketten. Sonderfeatures wie die Posterdruck-Funktion für Kennzeichnungen bis zur vierfachen Etikettenbreite und Spiegeldruck für die Beschriftung von Glasflächen mit dem transparenten, filmbeschichteten Endlos-Etikett erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Über die Add-In-Funktion können Daten problemlos aus Microsoft Word, Office und Outlook importiert werden.
Artikeldetails:
- Einzel- und Endlos-Etiketten
- Inkl. DK-Rollen Box mit 4 verschiedenen Etikettenformaten im Lieferumfang
- Bandbreite bis max. 62 mm
- 300 dpi Auflösung
- 90 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit
- Automatische Etikettenerkennung
- USB-Schnittstelle
- Optionale Netzwerkanbindung
- Automatische Schnittvorrichtung
- Posterdruck-Funktion
- Selbstreinigender Druckkopf
- 59 mm max. Druckhöhe
- Thermo Direkt - Druckverfahren