Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettendrucker P-touch QL-550


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Etikettendrucker P-touch QL-550
Artikel-Nr.:  176-BROQL550G1
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  QL550G1
EAN:  4977766628563

Artikeldetails:

Einziger Etikettendrucker seiner Klasse mit Einzel- und Endlos-Etiketten
  • Einzel- und Endlos-Etiketten
  • Bandbreite bis max. 62 mm
  • 300 dpi Auflösung
  • 90 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit
  • Automatische Etikettenerkennung
  • USB-Schnittstelle
  • Optionale Netzwerkanbindung
  • Automatische Schnittvorrichtung
  • Posterdruck-Funktion
  • Selbstreinigender Druckkopf
  • 59 mm max. Druckhöhe
  • Thermo Direkt - Druckverfahren

Lieferumfang:

  • Gerät
  • Papierablage
  • Reinigungsblatt
  • USB-Kabel
  • Netzkabel
  • Starter-Etikettenrollen (1 x Adress-Etiketten: 29 x 90 mm
  • 100 Stück
  • 1 x Endlos-Etikett
  • Papier
  • 62 mm x 8 m)
  • CD-ROM (Software
  • Treiber
  • Benutzerhandbuch)
... > brother > P-touch > Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe: P-TOUCH QL-550 (Brother), P-Touch, Beschriftungsgerät, Beschriftungsbänder, Schriftbänder
Angebote (1)
Versand
Netto
Ashton-Feucht
Frei Haus
€ 129,99*
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG