Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1404783 Herst.-Nr.: QL1060NG1 EAN: 4977766651820 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Druckt bis zu 102mm breite Etiketten inkl. integriertem Printserver - Einzel- und Endlos-Etiketten
- Bandbreite bis max. 102 mm
- Inkl. integriertem Printserver
- ESC/P Emulation
- 300 dpi Auflösung
- 110 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit
- Automatische Etikettenerkennung
- Serielle und USB-Schnittstelle
- Automatische Schnittvorrichtung
- Posterdruck-Funktion
- Selbstreinigender Druckkopf
- 98,6 mm max. Druckhöhe
- Thermodirekt - Druckverfahren
Spezifikationen: - Zeicheneingabe über: PC-Tastatur
- Darstellbare Zeichen: alle im PC integrierten Zeichen und Symbole
- Interne Schriften Outline fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic; Bit-map fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold,
- San Diego Brougham
- Automatische Etikettenerkennung: ja
- Abschneidevorrichtung: automatisch
- Barcodes (1-dimensional): Code 39, Code 128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1
- Barcodes (2-dimensional): QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix Code, MaxiCode
- Druckauflösung: 300 dpi
- Maximale Druckhöhe: 98,6 mm
- Drucklänge: bis zu 3m (Windows), 1m (Mac)
- Einfügemodus: ja
- Einstellbare Etikettenlänge: ja
- Groß- und Kleinschreibung: ja
- Rahmen: ja
- Spiegelschrift: ja
- Unterstreichen: ja
- Vertikaldruck: ja
- Horizontale Textausrichtung: ja
- Druckgeschwindigkeit: max. 110 mm / Sek.
- Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße: ja
- Programmierbarer Mehrfachausdruck: ja
- Schnittstelle: USB 2.0, seriell (RS-232C), 10/100 Base TX
- ESC/P Vorlagen 99 Vorlagen übertragbar
- Gewicht (ohne Etiketten-Rolle): ca. 1,73 kg
- Abmessungen in mm (BxHxT): 170 x 220 x 147,5
- Stromversorgung: Netzkabel
- Einzel-Etiketten (Formate): 23x23 mm, 29x90 mm, 38x90 mm, 29x62 mm, 62x100 mm, 102x51 mm, 102x152 mm, 17x87 mm, 17x54 mm, Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm
- Endlos-Etiketten (Breiten): 12 mm, 29 mm, 50 mm, 62 mm, 102mm
Lieferumfang: Netzkabel, USB-Kabel, Papierablage, CD-ROM (P-touch Editor 5, Druckertreiber, Benutzerhandbuch), Installationsanleitung, Starter-Etikettenrolle (Einzeletiketten, 102 x 152mm, 40 St.; Endlosetikett, 62mm x 8m) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labelwriter, P-Touch, Beschriftungsgerät, Beschriftungsbänder, Schriftbänder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | 22 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 249,49* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 249,87* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 250,19* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 250,32* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 250,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 44,42* | € 52,86 | Zubehör | | | | € 10,15* | € 12,08 | Zubehör | | | | € 10,84* | € 12,90 | Zubehör | | | | € 13,49* | € 16,05 | Zubehör |  | | | € 13,49* | € 16,05 | Zubehör | | | | € 18,33* | € 21,81 | Zubehör | | | | € 32,33* | € 38,47 | Zubehör | | | | € 44,42* | € 52,86 | Zubehör | | | | € 13,23* | € 15,74 | Zubehör | | | | € 5,28* | € 6,28 | Zubehör | | | | € 8,26* | € 9,83 | Zubehör | | | | € 9,71* | € 11,55 | Zubehör | | | | € 10,50* | € 12,50 | Zubehör | | | | € 12,63* | € 15,03 | Zubehör | | | | € 14,78* | € 17,59 | Zubehör | | | | € 18,33* | € 21,81 | Zubehör |  | | | € 9,76* | € 11,61 | Zubehör |  | | | € 7,00* | € 8,33 |
|  |  |
|
 |
|
|