Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettendrucker P-touch QL-1050N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Etikettendrucker P-touch QL-1050N
Artikel-Nr.:  176-BROQL1050N
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  QL1050NG1
EAN:  4977766646314

Artikeldetails:

Druckt bis zu 102mm breite Etiketten inkl. externem PrintServer im Lieferumfang
  • Einzel- und Endlos-Etiketten
  • Bandbreite bis max. 102 mm
  • Inkl. externem PrintServer im Lieferumfang
  • ESC/P Emulation
  • 300 dpi Auflösung
  • 110 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit
  • Automatische Etikettenerkennung
  • USB- und Serielle-Schnittstelle
  • Automatische Schnittvorrichtung
  • Posterdruck-Funktion
  • Selbstreinigender Druckkopf
  • 98,6 mm max. Druckhöhe
  • Thermodirekt - Druckverfahren
... > brother > P-touch > Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe: P-Touch, Beschriftungsgerät, Beschriftungsbänder, Schriftbänder
Angebote (1)
Versand
Netto
Ashton-Feucht
Frei Haus
€ 363,31*
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG