Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1410948 Herst.-Nr.: PT7600VPG1 EAN: 4977766657044 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Industrie- Beschriftungssystem, TZ-Schriftbänder 6 - 24 mm, mit umfangreichem Zubehör - Für Industrie, Lagerwirtschaft und Elektrohandwerk
- Für TZ-Schriftbänder in 6 - 24 mm Breite
- ABC-Tastatur
- Separater Nummernblock
- Robustes Gehäuse mit Protektoren
- Unterstützt die gängigen Barcodes
- Speichern von am PC erstellten Vorlagen im Gerät
- Kabelbeschriftung als Fähnchen oder Manschette
- Vorformatierte Layouts zur Beschriftung von Kabeln, Klemmleisten, Patch-Panels
- Viele integrierte Symbole für das Elektrohandwerk
- Bis zu 7-zeiliger Ausdruck
- Manueller Bandschnitt mit automatischer Schnittpause
- Großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- Wiederaufladbarer Akku im Lieferumfang
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
Gerät: - PC-Anschluss: USB
- LC-Display: 2 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
- Zeicheneingabe über: ABCD- und Zahlenblock, gummiert
- Darstellbare Zeichen/Symbole: 373/164
- Anzahl der Tasten: 56
- Bandschnitt: Manuell mit autom. Schnittpause
Technische Daten: - Druckauflösung: 180 dpi
- Druckgeschwindigkeit: 10 mm / Sek.
- Maximale Druckhöhe: 18 mm
- Kapazität Arbeitsspeicher: max. 500 Zeichen
- Kapazität Phrasenspeicher: max. 2.000 Zeichen
- Schriftbandbreiten: 6, 9, 12, 18 und 24 mm
Funktionen: - Groß- und Kleinschreibung: ja
- Schriftart: Helsinki
- Mehrzeiliger Ausdruck: bis zu 7 Zeilen
- Schriftgrößen: 7
- Schriftstile: 5
- Automatische Nummerierung: bis zu 99
- Mehrfachdruck: 1-99
- Spiegelschrift: ja
- Vertikaldruck: ja
- Rahmen: 15 verschiedene
- Fähnchendruck: ja
- Umlaufdruck: ja
- Port- und Panel-Druck: ja
- Vorformatierte Etikettenlayouts: 10
- Einstellbare Etikettenlänge: ja
- Gesamtlöschung des Arbeitsspeichers: ja
- Programmierbarer Bandvorschub: ja
- Barcode/Arten: CODE39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, EAN 128
Allgemein: - Gewicht: 610 g
- Abmessungen: 134 x 235 x 78 mm (BxTxH)
- Automatische Stromabschaltung: nach 5 Minuten
- Stromversorgung Batterien: Über wiederaufladbaren Akku (BA-7000), im Lieferumfang enthalten oder über 6 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optionaler Netzadapter: AD-18 (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Bedienungsanleitung, wiederaufladbarer Akku, Netzadapter, CD-ROM, USB-Kabel, Trageschlaufe, extra-stark klebendes TZ-Band (24mm, schwarz auf gelb), Flexi-Tape (12mm, schwarz auf weiß) |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 107,17* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 107,51* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 107,89* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 107,92* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 107,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 23,81* | € 28,33 | Ähnlich |  | | | € 29,69* | € 35,33 | Ähnlich | | | | € 31,18* | € 37,10 | Ähnlich | | | | € 127,49* | € 151,71 | Ähnlich |  | | | € 101,97* | € 121,34 | Ähnlich |  | | | € 101,97* | € 121,34 | Ähnlich | | | | € 114,73* | € 136,53 | Ähnlich | | | | € 253,16* | € 301,26 | Ähnlich | | | | € 33,93* | € 40,38 | Ähnlich | | | | € 73,50* | € 87,47 | Ähnlich | | | | € 486,94* | € 579,46 | Ähnlich |  | | | € 17,18* | € 20,44 | Ähnlich |  | | | € 32,87* | € 39,12 | Ähnlich |  | | | € 7,38* | € 8,78 | Ähnlich |  | | | € 27,94* | € 33,25 | Ähnlich | | | | € 111,32* | € 132,47 | Ähnlich | | | | € 188,51* | € 224,33 | Ähnlich |  | | | € 184,45* | € 219,50 | Ähnlich |  | | | € 208,97* | € 248,67 | Ähnlich |  | | | € 330,37* | € 393,14 | Ähnlich |  | | | € 25,14* | € 29,92 | Ähnlich |  | | | € 25,14* | € 29,92 | Ähnlich |  | | | € 25,14* | € 29,92 | Ähnlich |  | | | € 30,19* | € 35,93 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA4D00Z00DEDYM | € 18,36* | € 21,85 | Ähnlich |  | | | € 170,23* | € 202,57 | Ähnlich |  | | | € 10,05* | € 11,96 | Ähnlich |  | | | € 8,56* | € 10,19 | Ähnlich |  | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich |  | | | € 43,78* | € 52,10 | Ähnlich |  | | | € 1.993,51* | € 2.372,28 | Ähnlich |  | | | € 24,11* | € 28,69 | Ähnlich |  | | | € 1,34* | € 1,59 | Ähnlich |  | | | € 168,09* | € 200,03 | Ähnlich |  | | | € 1.556,82* | € 1.852,62 | Ähnlich |  | | | € 1.319,09* | € 1.569,72 | Ähnlich |  | | | € 717,51* | € 853,84 |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
|