Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-32035 Herst.-Nr.: MW260G1 EAN: 4977766652049 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Der mobile Drucker mit Bluetooth-Schnittstelle für Format A6 - winzige 18,5mm schlank
- Starrer Druckkopf für geräuscharmen Betrieb
- Bluetooth ® und USB- Schnittstelle
- Thermoverfahren für schnellen Druck (4 Seiten pro Minute)
- Weder Tinte noch Toner
- Keine Aufwärmzeit
- Interne Papierkassette
- Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Ausdruck ab elektronischem Terminplaner
Grenzenlose Anwendungen: - Thermopapier A6: Ein dünnes und leichtes Papier, ideal für Entwicklungsarbeiten und Informationsaustausch.
- Lichtbeständiges Thermopapier
- Thermodurchschlagpapier
Spezifikationen: - Druckgeschwindigkeit: 20 Sekunden/Blatt (Standardtext auf Thermopapier mit 7% Deckung und Umgebungstemperatur von 25 ºC)
- Auflösung: 300 x 300 dpi
- Papierzufuhr: Papierkassette, automatischer Einzug
- Papierformat: Brother A6 Papier (105 x 148 mm)
- Bedruckbare Fläche: 97,5 x 140,6 mm
- Schnittstelle: USB (Ver. 2.0) für Windows ® , Bluetooth ® (Ver. 1.1 SPP) Class 2
- Abmessungen: 130 x 18,5 x 210 mm (B x H x T)
- Gewicht: Maximal 520 g (inklusive Batterie und Papierkassette mit 50 Blatt Thermopapier)
- Stromzufuhr: Eingebaute wiederaufladbare Lithium- Ionen-Batterie 1100 mAh (7,4 V) inklusive Netzadapter zum Aufladen
- Bedruckbare Seiten: 50 oder mehr im Dauerbetrieb mit voll aufgeladener Batterie (bei 7% Farbdeckung und einer Umgebungstemperatur von 25°C, Brother Standard Thermopapier A6)
- Energiesparmodus: Automatische Abschaltung nach 5 Minuten bei Nichtgebrauch
- Betriebssysteme: Microsoft ® Windows ® 2000/XP/Vista, Microsoft ® Pocket PC 2003 und Pocket PC 2003SE, Windows MobileTM 5.0
- Mitgeliefertes Zubehör: Spezialsoftware (CD-ROM), 1 USB Kabel, 1 Netzadapter, Lithium-Ionen-Akku, 1 Papierkassette mit 50 Blatt Thermopapier
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 333,78* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 335,07* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 346,54* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 347,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 138,89* | € 165,28 | Ähnlich |  | | | € 734,01* | € 873,47 | Ähnlich |  | | | € 13,42* | € 15,97 | Ähnlich |  | | | € 13,57* | € 16,15 | Ähnlich | | | | € 62,99* | € 74,96 | Ähnlich |  | | | € 24,74* | € 29,44 | Ähnlich |  | | | € 15,99* | € 19,03 | Ähnlich |  | | | € 231,28* | € 275,22 | Ähnlich |  | | | € 223,80* | € 266,32 | Ähnlich |  | | | € 2.776,14* | € 3.303,61 | Ähnlich |  | | | € 19,18* | € 22,82 |
|  |  |
|
 |
|
|