Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-583284 Herst.-Nr.: MFC9840CDWG1 EAN: 4977766654500 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Farblaser-MFC inklusive Vollduplex und WLAN für das Office Vollduplex-Farblaserdrucker: - Bis zu 20 Seiten pro Minute in Farbe und s/w
- Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion
- PCL 6 und PostScript 3 Emulation
- 128 MB Speicher (optional bis zu 640 MB)
- 802.11 b/g WLAN-PrintServer
- 10/100 BaseTX und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- SSL-Verschlüsselung zum sicheren Drucken im LAN
- USB-Host für den Direktdruck vom USB-Stick inkl. PictBridge Unterstützung
Digitaler Vollduplex-Farbkopierer: - Bis zu 16 Kopien pro Minute in Farbe und s/w
- DIN A4 Vorlagenglas und 50 Blatt ADF
- Zoom von 25-400% in 1%-Schritten und 12 festen Schritten
- 250 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Optionale 2. Kassette für weitere 500 Blatt
- Funktions- und Benutzersperre
Vollduplex-Farblaserfax: - 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
- 40 Ziel- und 300 Kurzwahlspeicher
- Faxe Senden und Empfangen mit und ohne PC
- Werbefax-Löschfunktion
Vollduplex-Farbscanner: - Bis zu 1.200 x 2.400 dpi optische Auflösung
- Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Host
MFC-Server: - Drucken, Scannen, Faxen im LAN und WLAN
- Scan-to-FTP
- Scan-to-E-Mail-Server
- Integrierter LDAP-Client
- Fax-to-Server
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUCO | 10 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 607,60* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 607,80* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 611,19* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 618,75* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 631,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 214,52* | € 255,28 | Ähnlich | | | | € 15,14* | € 18,02 | Ähnlich | | | | € 237,90* | € 283,10 | Ähnlich | | | | € 98,05* | € 116,68 | Ähnlich | | | | € 97,87* | € 116,47 | Ähnlich | | | | € 79,85* | € 95,02 | Ähnlich |  | | | € 335,21* | € 398,90 | Ähnlich | | | | € 14.417,19* | € 17.156,46 | Ähnlich | | | | € 950,42* | € 1.131,00 | Ähnlich |  | | | € 1.038,01* | € 1.235,23 | Ähnlich | | | | € 18,61* | € 22,15 |
|  |  |
|
 |
|
|