Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-583256 Herst.-Nr.: MFC8870DWG1 EAN: 4977766639071 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Vollduplex Kopierer, Laserdrucker, Laserfax und Farbscanner inkl. WLAN-Schnittstelle Digitaler Vollduplex Kopierer: - Bis zu 28 Kopien/Minute
- Simplex und Duplex Kopieren auf Knopfdruck
- DIN A4 Vorlagenglas mit Überformat und 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Funktions- und Benutzersperre
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Duplex Laserdrucker: - Bis zu 28 Seiten/Minute
- Echte Auflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL Emulation
- WLAN 802.11b/g, 10/100 BaseTX, USB 2.0 Hi-Speed und parallele Schnittstelle
- 32 MB Speicher (optional bis zu 544 MB)
Duplex Laserfax: - Duplex Senden und Empfangen
- 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
- 40 Ziel- und 300 Kurzwahlspeicher
- Werbefax-Löschfunktion
- 5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
Duplex Farbscanner: - Bis zu 600 x 2.400 dpi (optisch) und 48 Bit Farbtiefe
- Scan-to-E-Mail/Text/Bild/Datei/PDF
MFC -Server: - Drucken, Scannen und Faxen im LAN
- Scan-to-FTP
- LDAP
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Faxgerät, Fotodrucker, Fotokopierer, Kopierer, Kopiergeraet, Laser LED, Laserkopierer, MFC-8870DW (Brother), Monochrom Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Photodrucker, Drucker, Laserdrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (21) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUCO | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 628,74* |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 629,12* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 629,25* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 629,38* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 629,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | Brother ZMEHL4000DIMM128MB | € 155,41* | € 184,94 | Zubehör |  | | Brother ZMEHL4000DIMM256MB | € 234,04* | € 278,51 | Zubehör |  | | | € 93,46* | € 111,22 | Zubehör | | | | € 119,76* | € 142,51 | Zubehör |  | | | € 130,10* | € 154,82 | Zubehör |  | | | € 130,20* | € 154,94 | Zubehör |  | | | € 2,38* | € 2,83 | Zubehör | | | | € 56,52* | € 67,26 |
|  |  |
|
 |
|
|