Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-583239 Herst.-Nr.: MFC8860DNG1 EAN: 4977766639064 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Vollduplex Kopierer, Laserdrucker, Laserfax und Farbscanner Digitaler Vollduplex Kopierer: - Bis zu 28 Kopien/Minute
- Simplex und Duplex Kopieren auf Knopfdruck
- DIN A4 Vorlagenglas mit Überformat und 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Funktions- und Benutzersperre
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Duplex Laserdrucker: - Bis zu 28 Seiten/Minute
- Echte Auflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL Emulation
- 10/100 BaseTX, USB 2.0 Hi-Speed und parallele Schnittstelle
- 32 MB Speicher (optional bis zu 544 MB)
Duplex Laserfax: - Duplex Senden und Empfangen
- 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
- 40 Ziel- und 300 Kurzwahlspeicher
- Werbefax-Löschfunktion
- 5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
Duplex Farbscanner: - Bis zu 600 x 2.400 dpi (optisch) und 48 Bit Farbtiefe
- Scan-to-E-Mail/Text/Bild/Datei/PDF
MF-Server: - Drucken, Scannen und Faxen im LAN
- Scan-to-FTP
- LDAP
- Fax-to-Server
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fotokopierer, Kopierer, Kopiergeraet, Laserfax, Laserfaxgerät, Laserkopierer, MFC-8860DN (Brother), Monochrom Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Photodrucker, Drucker, Laserdrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (18) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUCO | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 390,53* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 390,54* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 390,64* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 390,65* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 407,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|