Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionscenter (Monochrom Laser) MFC-7840W


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Multifunktionscenter (Monochrom Laser) MFC-7840W
Artikel-Nr.:  128-5832577
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  MFC7840WG1
EAN:  4977766657600

Artikeldetails:

Kompaktes Multifunktions-Center inkl. MFC-Server für kleine & mittlere Büros

Digitaler Kopierer:

  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Vorlagenglas: DIN A4
  • Vorlageneinzug: Bis zu 35 Blatt
  • Mehrfachkopien auch sortiert: Ja, bis 99
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 % - 400 % in 1 %-Schritten und 11 festen Schritten
  • Automatische Seitenmontage: 2 auf 1, 4 auf 1, 1 auf 9 (Poster)
  • Display: 2-zeilig à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet

Laserdrucker:

  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 10 Sekunden
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: max. 18 Sekunden
  • Druckauflösung: 2.400 x 600 dpi
  • Emulationen: PCL6, PostScript Level 3
  • Speicher: 32 MB
  • Prozessor: RISC ARM946E 192 MHz
  • Schnittstellen: IEEE 802.11 b/g, 10/100BaseTX, USB 2.0 Full-Speed

Laserfax:

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • Codierung: MH, MR, MMR
  • Wahlverfahren: Ton- und Pulswahl
  • Zielwahlspeicher: 8
  • Kurzwahlspeicher: 200
  • Rundsenden: Bis zu 258 Teilnehmer
  • Timer: Für bis zu 50 zeitversetzte Aufträge
  • Dual Access: Ja
  • Sende- und Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1
  • Berichte: Sendebericht, Konfiguration, Journal, Faxnummern
  • Remote Setup: Gerätekonfiguration vom PC oder Mac
  • PC-Fax: PC-Fax Senden und Empfangen lokal und im LAN unter Windows, PC-Fax Senden lokal und im LAN unter Mac
  • Werbefax-Löschfunktion: Faxe können im MFC zwischengespeichert und nachträglich auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)

Farbscanner:

  • Kompatibilität: TWAIN/WIA
  • Scanauflösung: 9.600 x 9.600 dpi (interpoliert), 600 x 2.400 dpi (optisch)
  • Farbtiefe: 24 Bit intern, 24 Bit extern
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei: Über Scanner-Taste am Gerät oder über ControlCenter am PC

Papier-Management:

  • Papierzufuhr standard: 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
  • Papiergrößen Kassette: A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6
  • Papiergrößen Einzelblatteinzug: 69,8 - 220 mm (Breite), 116 - 406,4 mm (Höhe)
  • Papiersorten und -gewicht: Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Folien (60 - 105 g/m²)
  • Einzelblatteinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien (60 - 163 g/m²)

Verbrauchsmaterial:

  • Toner:
    • TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • TN-2120 für 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten

Allgemein:

  • Abmessungen: 428 x 304 x 396 mm (BxHxT)
  • Gewicht: 11,1 kg inkl. Verbrauchsmaterial
  • Leistungsaufnahme:
    • In Betrieb (Kopieren): 320 W
    • Stand-by: 75 W
    • Sleep: 10 W
  • Betriebsgeräusch:
    • Schalldruckpegel Kopieren: 53 dBA
    • Schalldruckpegel Stand-by: 32 dBA
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: LWAd: 6,2 Bell (A)
    • Stand-by: LWAd: 4,4 Bell (A)

Lieferumfang:

  • Gerät: MFC-7840W inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie
  • Verbrauchsmaterial:
    • Toner: TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
  • Dokumentationen: Benutzerhandbuch, Installationsanleitung
  • Kabel: Netzkabel, TAE-N-Kabel
  • Treiber und Software:
    • Drucker-, Scanner und PC-Faxtreiber
    • MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 11.0SE Dokumenten-Management-Programm und TextBridge OCR Software für Windows
    • Presto! PageManager für Macintosh
... > brother > Multi-Funktions-Center > Monochrom-Laser
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 253,09*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 258,57*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 261,29*
7 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 263,56*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 264,95*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,09*
€ 301,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
CP-PWR-7921G-UK=
€ 33,81*
€ 40,23
Ähnlich
k.A.
0761345-08750-6
€ 150,99*
€ 179,68
Ähnlich
Apple Computer
MB110F/A
€ 49,07*
€ 58,39
Ähnlich
AIV Greenpower
274006
€ 68,52*
€ 81,54
Ähnlich
Brother
DCP6690CWG1
€ 387,54*
€ 461,17
Ähnlich
Canon
2673B007
€ 221,10*
€ 263,11
Ähnlich
Canon
3198B007
€ 218,84*
€ 260,42
Ähnlich
Canon
2670B007
€ 279,82*
€ 332,99
Ähnlich
Canon
3192B007
€ 277,68*
€ 330,44
Ähnlich
Canon
2665B010
€ 285,72*
€ 340,01
Ähnlich
Devolo
1369
€ 17,39*
€ 20,69
Ähnlich
Dicota
Z 6738 Z
€ 19,46*
€ 23,16
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3305-L210
€ 28,24*
€ 33,61
Ähnlich
TrekStore
87343
€ 80,46*
€ 95,75
Ähnlich
Apple Computer
MA122G/B
€ 13,76*
€ 16,37
Ähnlich
Brother
HL2035G1
€ 183,08*
€ 217,87
Ähnlich
Brother
MFC7840NG1
€ 544,03*
€ 647,40
Ähnlich
Brother
DCP357CG1
€ 112,30*
€ 133,64
Ähnlich
Nikon
VMA310E1
€ 268,31*
€ 319,29
Ähnlich
Cisco
RAIL-7815-I3=
€ 414,56*
€ 493,33
Ähnlich
Samsung
LS82BPTNB/EDC
€ 41.218,02*
€ 49.049,44
Ähnlich
Terratec
10583
€ 53,82*
€ 64,05
Ähnlich
Asus
90-C1CI2M-JUAY00Z
€ 44,17*
€ 52,56
Ähnlich
Xerox
108R00795
€ 107,55*
€ 127,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG