Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionscenter (Monochrom Laser) MFC-7440N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Multifunktionscenter (Monochrom Laser) MFC-7440N
Artikel-Nr.:  252-32294
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  MFC7440NG1
EAN:  4977766657471

Artikeldetails:

Kompaktes Multifunktions-Center inkl. MFC-Server für kleine & mittlere Büros

Digitaler Kopierer:

  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Vorlagenglas: DIN A4
  • Vorlageneinzug: Bis zu 35 Blatt
  • Mehrfachkopien auch sortiert: Ja, bis 99
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 % - 400 % in 1 %-Schritten und 11 festen Schritten
  • Automatische Seitenmontage: 2 auf 1, 4 auf 1, 1 auf 9 (Poster)
  • Display: 2-zeilig à 16 Zeichen

Laserdrucker:

  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 10 Sekunden
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: max. 18 Sekunden
  • Druckauflösung: 2.400 x 600 dpi
  • Emulationen: GDI
  • Speicher: 32 MB
  • Prozessor: RISC ARM946E 192 MHz
  • Schnittstellen: 10/100BaseTX, USB 2.0 Full-Speed

Laserfax:

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 14.400 bps
  • Codierung: MH, MR, MMR
  • Wahlverfahren: Ton- und Pulswahl
  • Zielwahlspeicher: 8
  • Kurzwahlspeicher: 200
  • Rundsenden: Bis zu 258 Teilnehmer
  • Timer: Für bis zu 50 zeitversetzte Aufträge
  • Dual Access: Ja
  • Sende- und Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1
  • Berichte: Sendebericht, Konfiguration, Journal, Faxnummern
  • Remote Setup: Gerätekonfiguration vom PC oder Mac
  • PC-Fax:
    • PC-Fax Senden und Empfangen lokal und im LAN unter Windows
    • PC-Fax Senden lokal und im LAN unter Mac
  • Werbefax-Löschfunktion: Faxe können im MFC zwischengespeichert und nachträglich auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)

Farbscanner:

  • Kompatibilität: TWAIN/WIA
  • Scanauflösung: 9.600 x 9.600 dpi (interpoliert), 600 x 2.400 dpi (optisch)
  • Farbtiefe: 24 Bit intern, 24 Bit extern
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei: Über Scanner-Taste am Gerät oder über ControlCenter am PC

Papier-Management:

  • Papierzufuhr standard: 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
  • Papiergrößen Kassette: A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6
  • Papiergrößen Einzelblatteinzug: 69,8 - 220 mm (Breite), 116 - 406,4 mm (Höhe)
  • Papiersorten und -gewicht: Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Folien (60 - 105 g/m²)
  • Einzelblatteinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien (60 - 163 g/m²)

Verbrauchsmaterial:

  • Toner:
    • TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • TN-2120 für 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten

Allgemein:

  • Abmessungen: 428 x 304 x 396 mm (BxHxT)
  • Gewicht: 11,1 kg inkl. Verbrauchsmaterial
  • Leistungsaufnahme:
    • In Betrieb (Kopieren): 320 W
    • Stand-by: 75 W
    • Sleep: 10 W
  • Betriebsgeräusch:
    • Schalldruckpegel Kopieren: 53 dBA
    • Schalldruckpegel Stand-by: 32 dBA
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: LWAd: 6,2 Bell (A)
    • Stand-by: LWAd: 4,4 Bell (A)

Lieferumfang:

  • Gerät: MFC-7440N inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie
  • Verbrauchsmaterial:
    • Toner: TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
  • Dokumentationen: Benutzerhandbuch, Installationsanleitung
  • Kabel: Netzkabel, TAE-N-Kabel
  • Treiber und Software:
    • Drucker-, Scanner und PC-Faxtreiber
    • MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 11.0SE Dokumenten-Management-Programm und TextBridge OCR Software für Windows
    • Presto! PageManager für Macintosh
... > brother > Multi-Funktions-Center > Monochrom-Laser
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack
pro Stück
€ 6,50*
€ 206,81*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 207,07*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 210,37*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 210,86*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 212,59*
Menge:  Stück  
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Brother
ZWPS60007
€ 130,10*
€ 154,82
Zubehör
Brother
ZCAISDN
€ 2,39*
€ 2,84
Zubehör
Brother
ZWPS60026
€ 71,38*
€ 84,94
Zubehör
Brother
ZWPS60029
€ 102,20*
€ 121,62
Zubehör
Brother
ZWPS60028
€ 94,80*
€ 112,81
Zubehör
Brother
ZWPS60031
€ 125,72*
€ 149,61
Zubehör
Brother
ZWPS60030
€ 115,71*
€ 137,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG