Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-32967 Herst.-Nr.: MFC6490CWG1 EAN: 4977766662000 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: A3 Business Tinten-Multifunktionscenter mit integriertem WLAN-MFC-Server A3 Farbdrucker: - Bis zu 28 A4-Seiten pro Minute in Farbe
- Bis zu 6.000 dpi Druckauflösung
- 4 separate Jumbo-Tintenpatronen
- USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g (WLAN) Schnittstelle
- 2 Papierkassetten für 150 Blatt und 250 Blatt
A3 Farbkopierer: - Bis zu 20 A4-Kopien pro Minute in Farbe
- 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF) und A3 Vorlagenglas
- 3,3' LCD-Farbdisplay
- Funktions- und Benutzersperre
A3 Farbfax: - Faxen mit und ohne PC
- Werbefax-Löschfunktion
- Faxvorschau über LCD-Farbdisplay
A3 Farbscanner: - Scan-to-E-Mail, -Bild, -Text, -PDF, -Datei, -USB-Stick, -Speicherkarte
Fotodirektdruck: - Randloser Fotodruck in A3, A4 und A6
- Fotodirektdruck via PictBridge, USB-Stick, Speicherkarte
Integrierter WLAN-MFC-Server: - Drucken, Scannen und Faxen im LAN oder WLAN
- Scan-to-FTP
- Scan-to-E-Mail-Server
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, Matrixdrucker, MFC-640CW (Brother), Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Photodrucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Drucker, Kopierer |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 310,26* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 310,46* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 315,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 316,05* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 317,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 145,46* | € 173,10 | Ähnlich |  | | | € 345,68* | € 411,36 | Ähnlich |  | | | € 44,54* | € 53,00 | Ähnlich |  | | | € 116,10* | € 138,16 | Ähnlich |  | | | € 143,93* | € 171,28 | Ähnlich |  | | | € 175,39* | € 208,71 | Ähnlich |  | | | € 210,48* | € 250,47 | Ähnlich |  | | | € 418,65* | € 498,19 | Ähnlich |  | | | € 240,73* | € 286,47 | Ähnlich |  | | | € 302,44* | € 359,90 | Ähnlich |  | | | € 350,06* | € 416,57 | Ähnlich |  | | | € 560,17* | € 666,60 | Ähnlich |  | | | € 320,59* | € 381,50 | Ähnlich |  | | | € 49,83* | € 59,30 | Ähnlich |  | | | € 43,16* | € 51,36 | Ähnlich |  | | | € 285,68* | € 339,96 | Ähnlich |  | | | € 94,67* | € 112,66 | Ähnlich |  | | | € 364,25* | € 433,46 | Ähnlich | | | | € 117,19* | € 139,46 | Ähnlich |  | | | € 173,31* | € 206,24 | Ähnlich | | | | € 147,13* | € 175,08 | Ähnlich | | | | € 298,03* | € 354,66 | Ähnlich |  | | | € 478,21* | € 569,07 | Ähnlich |  | | | € 354,49* | € 421,84 | Ähnlich |  | | | € 794,26* | € 945,17 | Ähnlich |  | | | € 291,25* | € 346,59 | Ähnlich |  | | | € 21,00* | € 24,99 | Ähnlich |  | | | € 67,02* | € 79,75 |
|  |  |
|
 |
|
|