Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzdrucker HL-2170W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Arbeitsplatzdrucker HL-2170W
Artikel-Nr.:  107-480512
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  HL2170WG1
EAN:  4977766655606

Artikeldetails:

Arbeitsplatz-Laserdrucker mit integriertem WLAN-PrintServer
  • Bis zu 22 Seiten pro Minute
  • Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung
  • 32 MB Speicher
  • PCL 6 Emulation zum Drucken unter DOS
  • Interner 802.11 b/g WLAN-PrintServer
  • Interner 10/100 BaseTX PrintServer
  • USB 2.0 Full-Speed Schnittstelle
  • 250 Blatt Papierkassette und manueller Einzug

Engine:

  • Technologie: Elektrophotographie
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 10 Sekunden
  • Aufwärmzeit aus Sleep: < 18 Sekunden
  • Auflösung:
    • Windows und Mac: Bis zu 2.400 x 600 dpi
    • Linux und DOS: Bis zu 600 x 600 dpi

Papier-Management:

  • Papierzuführung:
    • Kassette: 250 Blatt
    • Manuelle Zufuhr: 1 Blatt
  • Papierablage:
    • Face down: 100 Blatt
    • Face up: 1 Blatt
  • Duplex: Manuell

Medien-Spezifikationen:

  • Medienart:
    • Kassette: Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien
    • Manueller Zufuhr: Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
  • Medien-Grammatur:
    • Kassette: 60-105 g/m²
    • Manuelle Zuführung: 60-163 g/m²
  • Medien-Formate:
    • Kassette: A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive
    • Manuelle Zuführung: 76,2 x 116 mm - 220 x 406,4 mm (B x H)

Allgemein:

  • Abmessungen: 368 x 170 x 361 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: Ø 460 W
    • Stand-by: Ø 80 W
    • Sleep: Ø 8 W
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: 51 dBA
    • Stand-by: 27 dBA
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: 6,4 B
    • Stand-by: 4 B
  • Ökologie:
    • Toner Spar-Modus
    • Power Save

Lieferumfang:

  • Gerät: HL-2170W inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
  • Toner: TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
  • Treiber: Druckertreiber für Windows 2000/XP/Vista und Mac OS X 10.2.4 oder höher
  • Software: BRAdmin Professional für Windows, BRAdmin Light für Linux und Macintosh
  • Optionales Verbrauchsmaterial:
    • Toner: TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-2120 für 2.600 Seitern nach ISO/IEC 19752
... > brother > Drucker > Arbeitsplatzdrucker
Weitere Suchbegriffe: Print Server, Drucker
Angebote (17)
Einheit
Versand
Netto
^
KABUCO
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 146,28*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 146,29*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 149,32*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 152,14*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 152,91*
Menge:  Stück  
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Brother
ZWPS60007
€ 130,10*
€ 154,82
Zubehör
Brother
ZWPS60027
€ 88,10*
€ 104,84
Zubehör
Brother
ZWPS60026
€ 71,39*
€ 84,95
Zubehör
Brother
ZWPS60029
€ 101,84*
€ 121,19
Zubehör
Brother
ZWPS60028
€ 94,80*
€ 112,81
Zubehör
Brother
ZWPS60031
€ 125,81*
€ 149,71
Zubehör
Brother
ZWPS60030
€ 115,71*
€ 137,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG