Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzdrucker HL-2150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Arbeitsplatzdrucker HL-2150N
Artikel-Nr.:  375-129057
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  HL2150NG1
EAN:  4977766655590

Artikeldetails:

Arbeitsplatz-Laserdrucker mit integriertem PrintServer
  • Bis zu 22 Seiten pro Minute
  • Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung
  • 16 MB Speicher
  • PCL 6 Emulation zum Drucken unter SAP
  • Interner 10/100 BaseTX PrintServer
  • USB 2.0 Full-Speed Schnittstelle
  • 250 Blatt Papierkassette und manueller Einzug

Engine:

  • Technologie: Elektrophotographie
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 10 Sekunden
  • Aufwärmzeit aus Sleep: < 18 Sekunden
  • Auflösung: Windows und Mac: Bis zu 2.400 x 600 dpi
    Linux und DOS: Bis zu 600 x 600 dpi

Papier-Management:

  • Papierzuführung: Kassette: 250 Blatt
    Manuelle Zufuhr: 1 Blatt
  • Papierablage: Face down: 100 Blatt
    Face up: 1 Blatt
  • Duplex: Manuell

Medien-Spezifikationen:

  • Medienart: Kassette: Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien
    Manueller Zufuhr: Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
  • Medien-Grammatur: Kassette: 60-105 g/m²
    Manuelle Zuführung: 60-163 g/m²
  • Medien-Formate: Kassette: A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive
    Manuelle Zuführung: 76,2 x 116 mm - 220 x 406,4 mm (B x H)

Allgemein:

  • Abmessungen: 368 x 170 x 361 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Leistungsaufnahme: Druck: Ø 460 W
    Stand-by: Ø 80 W
    Sleep: Ø 7 W
  • Schalldruckpegel: Druck: 51 dBA
    Stand-by: 27 dBA
  • Schallleistungspegel: Druck: 6,4 B
    Stand-by: 4 B
  • Ökologie: Toner Spar-Modus
    Power Save

Lieferumfang:

  • Gerät: HL-2150N inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
  • Toner: TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
  • Treiber: Druckertreiber für Windows 2000/XP/Vista und Mac OS X 10.2.4 oder höher
  • Software: BRAdmin Professional für Windows, BRAdmin Light für Linux und Macintosh
  • Optionales Verbrauchsmaterial: Toner: TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    Jumbo-Toner: TN-2120 für 2.600 Seitern nach ISO/IEC 19752
... > brother > Drucker > Arbeitsplatzdrucker
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 97,58*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 101,35*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 108,01*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 109,07*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 111,63*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Brother
DR2100
€ 58,49*
€ 69,60
Zubehör
Brother
TN2110
€ 32,61*
€ 38,81
Zubehör
Brother
TN2120
€ 46,11*
€ 54,87
Zubehör
Brother
ZWPS60007
€ 130,10*
€ 154,82
Zubehör
Brother
ZWPS60027
€ 88,10*
€ 104,84
Zubehör
Brother
ZWPS60026
€ 71,39*
€ 84,95
Zubehör
Brother
ZWPS60029
€ 101,84*
€ 121,19
Zubehör
Brother
ZWPS60028
€ 94,80*
€ 112,81
Zubehör
Brother
ZWPS60031
€ 125,81*
€ 149,71
Zubehör
Brother
ZWPS60030
€ 115,71*
€ 137,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG