Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-5832338 Herst.-Nr.: DCP9040CNG1 EAN: 4977766649377 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Farblaser-DCP für das Office: Farblaserdrucker: - Bis zu 20 Seiten pro Minute in Farbe und s/w
- PCL 6 und PostScript 3 Emulation
- 64 MB Speicher (optional bis zu 576 MB)
- 10/100 BaseTX und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- SSL-Verschlüsselung zum sicheren Drucken im LAN
Digitaler Farbkopierer: - Bis zu 16 Kopien pro Minute in Farbe und s/w
- DIN A4 Vorlagenglas und 35 Blatt ADF
- Zoom von 25-400% in 1%-Schritten und 12 festen Schritten
- 250 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Farbscanner: - Bis zu 1.200 x 2.400 dpi optische Auflösung
- Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text
- Scan-to-FTP
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (16) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 399,00* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 400,50* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 400,82* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 401,27* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 402,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | Brother ZMEHL4000DIMM128MB | € 155,54* | € 185,09 | Zubehör |  | | Brother ZMEHL4000DIMM256MB | € 234,04* | € 278,51 | Zubehör | | | | € 93,46* | € 111,22 | Zubehör | | | | € 91,71* | € 109,13 | Zubehör | | | | € 51,57* | € 61,37 | Zubehör | | | | € 90,06* | € 107,17 | Zubehör | | | | € 90,06* | € 107,17 | Zubehör | | | | € 90,05* | € 107,16 | Zubehör | | | | € 23,32* | € 27,75 | Zubehör |  | | | € 130,10* | € 154,82 | Zubehör |  | | | € 294,44* | € 350,38 | Zubehör |  | | | € 350,42* | € 417,00 | Zubehör |  | | | € 281,52* | € 335,01 | Zubehör |  | | | € 418,98* | € 498,59 | Zubehör |  | | | € 350,41* | € 416,99 |
|  |  |
|
 |
|
|