Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multi-Funktions-Drucker (Laser) DCP-7045N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Multi-Funktions-Drucker (Laser) DCP-7045N
Artikel-Nr.:  107-583301
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  DCP7045NG1
EAN:  4977766657822

Artikeldetails:

Kompakter Multifunktions-Drucker inkl. DCP-Server für kleine & mittlere Büros

Digitaler Kopierer:

  • Bis zu 22 Kopien/Minute
  • DIN A4 Vorlagenglas
  • 35 Blatt Vorlageneinzug
  • 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug

Laserdrucker:

  • Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Bis zu 2.400 x 600 dpi
  • 32 MB Speicher
  • 10/100BaseTX, USB 2.0 Full-Speed Schnittstelle

Farbscanner:

  • 600 x 2.400 dpi (optisch) und 24 Bit Farbtiefe
  • Scannen als PDF-Datei
  • Farb-E-Mail-Assistent

DCP-Server:

  • Drucken, Scannen im LAN

Digitaler Kopierer:

  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Vorlagenglas: DIN A4
  • Vorlageneinzug: Bis zu 35 Blatt
  • Mehrfachkopien auch sortiert: Ja, bis 99
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 % - 400 % in 1 %-Schritten und 11 festen Schritten
  • Automatische Seitenmontage: 2 auf 1, 4 auf 1, 1 auf 9 (Poster)
  • Display: Display 2-zeilig à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet

Laserdrucker:

  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten/Minute
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 10 Sekunden
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: max. 18 Sekunden
  • Druckauflösung: 2.400 x 600 dpi
  • Emulationen: PCL6, PostScript Level 3
  • Speicher: 32 MB
  • Prozessor: RISC ARM946E 192 MHz
  • Schnittstellen: 10/100BaseTX, USB 2.0 Full-Speed
  • Dual Access: Ja
  • Remote Setup: Gerätekonfiguration vom PC oder Mac

Farbscanner:

  • Kompatibilität: TWAIN/WIA
  • Scanauflösung: 9.600 x 9.600 dpi (interpoliert), 600 x 2.400 dpi (optisch)
  • Farbtiefe: 24 Bit intern, 24 Bit extern
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei: Über Scanner-Taste am Gerät oder über ControlCenter am PC

Papier-Management:

  • Papierzufuhr standard: 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
  • Papiergrößen Kassette: A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6
  • Papiergrößen Einzelblatteinzug: 69,8 - 220 mm (Breite), 116 - 406,4 mm (Höhe)
  • Papiersorten und -gewicht:
    • Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Folien (60 - 105 g/m²)
    • Einzelblatteinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien (60 - 163 g/m²)
  • Papiersorten und -gewicht:
    • Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Folien (60 - 105 g/m²)
    • Einzelblatteinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien (60 - 163 g/m²)

Verbrauchsmaterial:

  • Toner:
    • TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • TN-2120 für 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten

Allgemein:

  • Abmessungen: 428 x 304 x 396 mm (BxHxT)
  • Gewicht: 11,1 kg inkl. Verbrauchsmaterial
  • Leistungsaufnahme: In Betrieb (Kopieren): 320 W, Stand-by: 75 W, Sleep: 10 W
  • Leistungsaufnahme: In Betrieb (Kopieren): 320 W, Stand-by: 75 W, Sleep: 10 W
  • Betriebsgeräusch:
    • Schalldruckpegel Kopieren: 53 dBA
    • Schalldruckpegel Stand-by: 32 dBA
    Schallleistungspegel:
    • Druck: LWAd: 6,2 Bell (A)
    • Stand-by: LWAd: 4,4 Bell (A)

Lieferumfang:

  • Gerät: DCP-7440N inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie
  • Verbrauchsmaterial:
    • Toner: TN-2110 für 1.500 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
  • Dokumentationen: Benutzerhandbuch, Installationsanleitung
  • Kabel: Netzkabel, TAE-N-Kabel
  • Treiber und Software:
    • Drucker-, Scanner und PC-Faxtreiber
    • MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 11.0SE Dokumenten-Management-Programm und TextBridge OCR Software für Windows
    • Presto! PageManager für Macintosh
... > brother > Multi-Funktions-Drucker > Laser
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Photodrucker, Drucker, Kopierer
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
KABUCO
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 150,32*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 150,33*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 153,87*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 154,82*
5 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 156,61*
Menge:  Stück  
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
CP-PWR-7921G-UK=
€ 35,41*
€ 42,14
Ähnlich
Acer
ET.BB3RE.007
€ 136,27*
€ 162,16
Ähnlich
Brother
DCP357CG1
€ 103,77*
€ 123,49
Ähnlich
Brother
DCP6690CWG1
€ 383,98*
€ 456,94
Ähnlich
Cisco
C4948-ACC-KIT=
€ 51,23*
€ 60,96
Ähnlich
Apple Computer
MA122G/B
€ 13,53*
€ 16,10
Ähnlich
Cisco
ASA-CSC20-500U-2Y
€ 2.456,14*
€ 2.922,81
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3077-L40
€ 39,09*
€ 46,52
Ähnlich
RCP
10503993
€ 11,83*
€ 14,08
Ähnlich
Brother
DCP8065DN
€ 501,74*
€ 597,07
Ähnlich
Brother
DCP8060G1
€ 396,66*
€ 472,03
Ähnlich
Samsung
CLX2160NXEG
€ 468,24*
€ 557,21
Ähnlich
Samsung
CLX6200ND
€ 694,10*
€ 825,98
Ähnlich
Samsung
CLX6210FX
€ 819,63*
€ 975,36
Ähnlich
Brother
DCP135CG1
€ 87,07*
€ 103,61
Ähnlich
Brother
DCP7030G1
€ 169,23*
€ 201,38
Ähnlich
Brother
DCP7045NG1
€ 310,29*
€ 369,25
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F445-L100
€ 145,22*
€ 172,81
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F7128-L200
€ 26,59*
€ 31,64
Ähnlich
Xerox
108R00795
€ 107,82*
€ 128,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG