Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-583302 Herst.-Nr.: DCP7030G1 EAN: 4977766657730 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Kompakter Multifunktions-Drucker 3 Jahre Hersteller-Garantie Digitaler Kopierer: - Bis zu 22 Kopien/Minute
- DIN A4 Vorlagenglas
- 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
Laserdrucker: - Bis zu 22 Seiten/Minute
- Bis zu 2.400 x 600 dpi
- 16 MB Speicher
- USB 2.0 Full-Speed Schnittstelle
Farbscanner: - 600 x 2.400 dpi (optisch) und 24 Bit Farbtiefe
- Scan-to-E-Mail/-Bild/-Text/-Datei
- Scannen als PDF-Datei
- Farb-E-Mail-Assistent
Allgemein: - Abmessungen 428 x 257 x 396 mm (BxHxT)
- Gewicht 9,9 kg inkl. Verbrauchsmaterial
- Leistungsaufnahme:
- In Betrieb (Kopieren): 320 W
- Stand-by: 75 W
- Sleep: 8 W
- Betriebsgeräusch
- Schalldruckpegel Kopieren: 53 dBA
- Schalldruckpegel Stand-by: 32 dBA
- Schallleistungspegel:
- Druck: LWAd: 6,2 Bell (A)
- Stand-by: LWAd: 4,4 Bell (A)
Lieferumfang: - Gerät DCP-7030 inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie
- Verbrauchsmaterial:
- Toner für 1.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
- Trommel: DR-2100 für ca. 12.000 Seiten
- Dokumentationen Benutzerhandbuch, Installationsanleitung
- Kabel Netzkabel
- Treiber und Software:
- Drucker- und Scannertreiber
- MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 11.0SE Dokumenten-Management-Programm und TextBridge OCR Software für Windows
- Presto! PageManager für Macintosh
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KABUCO | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 103,15* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 103,16* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 103,53* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 106,63* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 107,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von KABUCO |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO |  | Versand von KABUCO |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 64,64* | € 76,92 | Zubehör |  | | | € 130,10* | € 154,82 | Zubehör | | | | € 72,82* | € 86,66 | Zubehör |  | | | € 101,66* | € 120,98 | Zubehör |  | | | € 94,29* | € 112,21 | Zubehör |  | | | € 127,01* | € 151,14 | Zubehör |  | | | € 116,12* | € 138,18 | Zubehör | | | | € 35,08* | € 41,75 | Zubehör | | | | € 49,56* | € 58,98 |
|  |  |
|
 |
|
|