Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multi-Funktions-Drucker (Tinte) DCP-357C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Multi-Funktions-Drucker (Tinte) DCP-357C
Artikel-Nr.:  375-129060
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  DCP357CG1
EAN:  4977766655897
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

Tinten-Multifunktionsdrucker mit LCD-Farbdisplay
  • Sondermodell zum 50jährigen Jubiläum von Brother in Europa
  • Farbdrucker:
    • 6-Farbdruckqualität mit nur 4 Patronen dank 1,5 pl Tröpfchen-Technologie
    • Flüsterleiser Druck durch kapillares Tintensystem
    • 4 separate Tintenpatronen
    • Bis zu 30 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
    • Integrierte Papierkassette für bis zu 100 Blatt
    • Integrierte Fotopapierkassette
    • Lichtechte randlose Fotos
  • Farbkopierer:
    • Kopieren ohne PC
  • Farbscanner:
    • Scan-to-E-Mail, -Bild, -Text, -Datei, -PDF, -Speicherkarte, -USB-Stick
  • Fotodruck:
    • Fotodirektdruck via PictBridge
    • Fotodirektdruck von der Speicherkarte
    • Fotodirektdruck vom USB-Stick
    • Fotovorschau und Fotobearbeitung via LCD-Farbdisplay
  • Speicherkarten-Station
  • Inkl. 50 Blatt Innobella-Fotopapier

Farbdrucker:

  • Druckmethode: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
  • 6-Farbdruckqualität: 6-Farbdruckqualtät mit nur 4 Patronen, dank 1,5 pl Tröpfchen-Technologie
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Bis zu 30 Seiten/Min. s/w
    • Bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe
  • Druckauflösung: Bis zu 6.000 dpi
  • Randloser Druck: Aus Grafikanwendungen in den Formaten A4, A6, Foto und Postkarte mit bis zu 6.000 dpi
  • Speicher: 32 MB
  • Schnittstelle: USB Schnittstelle
  • Papiergröße: A4, A5, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE 4), Foto (10x15, 9x13, 13x18), Postkarte, Legal, Letter
  • Papiergewicht: 64 - 220g/m² (Normal-, Glanz-, Tintenstrahlpapier)
  • Papierkapazität:
    • Integrierte Papierkassette für bis zu 100 Blatt (80 g/m²)
    • Integrierte Fotopapierkassette für bis zu 20 Blatt (max. 10x15cm)

Farbkopierer:

  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 22 Kopien/Min. s/w, Bis zu 20 Kopien/Min. in Farbe
  • Kopieren ohne PC: Über A4 Vorlagenglas
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Kantennah kopieren: Ca. 3 mm Rand je Kante
  • Zoomfunktion: Von 25-400 % in 1%-Schritten

Farbscanner:

  • Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/Karte/USB-Stick: Dokument direkt in E-Mail-/Grafik/Textverarbeitungsprogramm oder in eine Datei scannen (Formate: PDF, TIFF, JPEG)
  • Scanauflösung: 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert), 2.400 x 600 dpi (optisch)
  • Farbtiefe: 36 Bit (intern), 24 Bit (extern)

Fotodruck:

  • Fotodirektdruck via Pictbridge: Mit allen PictBridge kompatiblen Kameras
  • Fotodirektdruck via USB-Stick: Im JPG-Format
  • Fotodirektdruck von der Speicherkarte: Unterstützte Speicherkarten siehe unten
  • LCD-Farbdisplay: LCD-Farbdisplay zur Fotovorschau und Fotobearbeitung

Speicherkarten-Station:

  • Drucken von der Speicherkarte ohne PC: Digitale Bilder in JPEG-Format direkt von CompactFlash Typ 1, MemoryStick, Memory Stick Pro, Secure Digital, Multi Media Card, xD Picture Card, xD Picture Card Typ M
  • Scannen auf die Speicherkarte ohne PC: Über Vorlagenglas
  • Speicherkarte /USB-Stick als Wechsellaufwerk: Vom PC auf Speicherkarte/USB-Stick lesen und schreiben

Allgemein:

  • Tintenpatronen: LC1000BK für 500 Seiten bei 5 % Deckung, LC1000C/M/Y für je 400 Seiten bei 5 % Deckung
  • Abmessungen (BxHxT): 398 x 150 x 360 mm (ohne Papierstütze und -ablage)
  • Gewicht: 7,3 kg
  • Leistungsaufnahme: In Betrieb: 21 W, In Stand-by: 7 W, Energiesparmodus: 5,5 W

Lieferumfang:

  • Gerät: DCP-357C
  • Patronen: LC1000BK (schwarz), LC1000C (cyan), LC1000M (magenta), LC1000Y (gelb)
  • USB-Kabel: Ja
  • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
  • Software: Drucker- und Scannertreiber für Windows und Mac, MFL-Pro Suite, PaperPort 11, Face Filter Software
... > brother > Multi-Funktions-Drucker > Tinte
Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergeraet, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Drucker, Tintenstrahldrucker
Angebote (16)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 85,25*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 86,52*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 87,25*
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 87,86*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 95,52*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Brother
BP61GLA
€ 13,77*
€ 16,39
Zubehör
Brother
BP61GLP
€ 7,89*
€ 9,39
Zubehör
Brother
ZWPS60007
€ 130,10*
€ 154,82
Zubehör
Brother
LC1000BK
€ 16,02*
€ 19,06
Zubehör
Brother
LC1000C
€ 9,62*
€ 11,45
Zubehör
Brother
LC1000M
€ 9,62*
€ 11,45
Zubehör
Brother
LC1000Y
€ 9,62*
€ 11,45
Zubehör
Brother
ZWPS60021
€ 67,60*
€ 80,44
Zubehör
Brother
ZWPS60020
€ 46,01*
€ 54,75
Zubehör
Brother
ZWPS60023
€ 74,72*
€ 88,92
Zubehör
Brother
ZWPS60022
€ 53,28*
€ 63,40
Zubehör
Brother
ZWPS60024
€ 67,60*
€ 80,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG