Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple iMac 20", 2,4GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, Radeon HD 2400 XT


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Apple iMac
Artikel-Nr.:  128-479N191
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0FDMB323W85774309
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

iMac - Design. Leistung. Und jetzt noch mehr Geschwindigkeit

Gerade dachten Sie, der iMac könnte nicht mehr besser werden, da belehrt er Sie eines Besseren. Leistungsstärkere Intel Core 2 Duo Prozessoren. Serienmäßig mehr Arbeitsspeicher. Mac OS X Leopard, iLife ’08 und ein faszinierendes All-in-One-Design. Der iMac bietet fantastische Leistung in einem stilvollen und flachen Computer.

Produktdetails:

  • Bildschrimgröße: 20" Breitformat mit Hochglanzanzeige (60,96 cm Diagonale), 1920 x 1200 Pixel
  • Prozessor: 2,4GHz, 6 MB L2-Cache, gemeinsam genutzt
  • Arbeitsspeicher: 2GB RAM
  • Festplatte: 320GB HDD Serial ATA, 7.200 U/Min.
  • Grafikkarte: ATI Radeon HD 2400 XT mit 128 MB GDDR3 Speicher

Flaches All-in-One-Design:

Der iMac im All-in-One-Design bringt alle Komponenten - vom Prozessor bis hin zur Videokamera - in einem überraschend schmalen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium unter. Er setzt damit einen neuen Maßstab für Ästhetik und schlichte Eleganz.

Schnellerer Intel Core 2 Duo Prozessor:

Mit Dual-Core Intel Prozessoren der neusten Generation mit bis zu 3,06 GHz arbeitet der iMac schneller denn je und bietet ein deutliches Leistungsplus bei Aufgaben aller Art, etwa für das Retuschieren von Fotos, für Spiele und vieles mehr.

Eindrucksvoller Bildschirm:

Der Breitformat-Bildschirm mit Hochglanzanzeige des iMac liefert eine satte, lebendige Farbanzeige. Das 24" Modell kann jetzt auch optional mit der NVIDIA GeForce 8800 GS Grafikkarte konfiguriert werden, die eine bis zu 2,2X schnellere Grafikleistung erzielt.2

iLife '08: Mittelpunkt Ihrer digitalen Welt:

Mit den neusten Versionen von iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb und GarageBand, die im Lieferumfang enthalten sind, können Sie Fotobücher gestalten, Filme bearbeiten, Blogs erstellen, Songs komponieren und vieles mehr.

Integrierte iSight Kamera:

Per Video-Chats mit Freunden oder Verwandten kommunizieren3, ein Video direkt am Schreibtisch aufnehmen oder witzige Schnappschüsse mit Photo Booth machen - all diese Funktionen sind serienmäßig integriert.

Lieferumfang:

  • iMac
  • Apple Remote Fernbedienung
  • Apple Keyboard
  • Mighty Mouse
  • Netzkabel
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
... > Apple Computer > Mac > iMac
Weitere Suchbegriffe: Mac, PC, Desktop, Rechner
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 924,10*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.003,99*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 924,10*
€ 1.099,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG