Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple Mac mini 1,83GHz, 1GB RAM, 120GB HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple Mac mini
Artikel-Nr.:  134-97663
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0F0MB138W82961671
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Mac mini - Kleiner mini, viel Leopard

Schlicht, stilvoll und bis zu 39 % schneller. In einem kompakten Gehäuse mit einer Seitenlänge von gerade einmal 16,5 cm und einer Höhe von 5 cm stellt Ihnen der Mac mini alles zur Verfügung, was Sie brauchen, um Ihre Musik, Fotos und Filme noch schneller und unterhaltsamer zu nutzen. Zeigen Sie Ihre Medien direkt am Bildschirm an oder steuern Sie sie mit der mitgelieferten Apple Remote Fernbedienung bequem vom Sessel aus.

Produktdetails:

  • optimal als Multimedia-Station
  • intuitive Menüs, gut lesbarer Text und brilliante Grafik
  • integrierte Bonjour Technologie für Funknetzwerke
  • Abmessungen (H x B x T): 5,08 x 16,51 x 16,51 cm
  • Gewicht: 1,31 kg
  • Prozessor: 1,83 GHz Intel Core 2 Duo, 2 MB gemeinsam genutzter L2-Cache
  • Arbeitsspeicher: 1 GB (2x 512 MB) 667 MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300)
  • Festplatte: 120 GB Serial ATA, 5.400 U/Min.
  • Optisches Laufwerk: 24x Combo Laufwerk (DVD-ROM/CD-RW)
  • Grafikunterstützung: Intel GMA 950 Grafikprozessor mit 64 MB DDR2 SDRAM gemeinsam mit dem Hauptspeicher
  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

Leistung so günstig wie nie:

Digitale Fotos, Filme, Musik und das Web - all das macht der günstige Mac mini zum Kinderspiel. Jetzt profitieren Sie dabei auch noch vom rasanten Tempo des Intel Core 2 Duo Prozessors. Dieser bietet beispiellose Leistung in einem besonders kleinen Format und sorgt so dafür, dass der Mac mini jetzt 39 % schneller ist. Er arbeitet Hand in Hand mit dem fortschrittlichen Mac OS X Betriebssystem von Apple, sodass der Mac mini moderne Programme in Rekordzeit ausführen kann.

Neue Impulse für Ihre digitale Welt:

Der Mac mini wird mit iLife '08 geliefert, einem Paket benutzerfreundlicher Programme, bei denen Spektakuläres zum Alltag gehört. Verwenden Sie iPhoto, um Ihre Fotos zu verbessern, zu ordnen und weiterzugeben. Gestalten Sie ansprechende Kalender, Fotobücher und Grußkarten. Fertigen Sie Filmhits mit Ihren Kindern in den Hauptrollen an. Erstellen Sie mit iDVD professionelle DVDs aus Ihren Fotos und Filmen. Komponieren Sie eigene Musik in GarageBand, auch ohne über weit reichendes musikalisches Know-how zu verfügen. Erzeugen Sie Podcasts und Blogs und publizieren Sie diese online mit Ihrem .Mac Account und der iWeb Software.2 Sie werden staunen, wie schnell und simpel Sie andere an Ihrem digitalen Leben teilhaben lassen können.

Vorhang auf:

Die bildschirmfüllende Front Row Oberfläche ermöglicht es Ihnen dank intuitiver Menüs, gut lesbarem Text und brillanter Grafiken, Musik, Fotos und Videos auf dem Mac mini ebenso mühelos auszuwählen und zu steuern wie die Songs auf Ihrem iPod. Mit der mitgelieferten Apple Remote Fernbedienung lassen sich Ihre Medien auch bequem vom Sofa aus steuern. über die Front Row Oberfläche können Sie sogar Musik, Fotos und Videos auf dem Mac mini abspielen, die sich auf anderen Computern in Ihrem Haushalt befinden - die Bonjour Technologie für Funknetzwerke macht's möglich. Laden Sie also Freunde ein und begeistern Sie sie mit einer Diashow Ihrer Urlaubsfotos, einem selbst geschnittenen Film, Ihrer neusten Wiedergabeliste oder einer DVD.

Noch mehr Mac pro Quadratzentimeter:

Der Mac mini ist trotz seines kleinen Formfaktors - ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit einer Höhe von gerade einmal 5 cm und einer Seitenlänge von nur 16,5 cm - voll gepackt mit nützlichen Komponenten. Dazu gehören ein schneller Intel Core 2 Duo Prozessor, eine 80 GB, 120 GB oder 160 GB Festplatte, ein kombiniertes DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk oder SuperDrive Laufwerk mit Einzug sowie integrierte Funktechnologie. Der Clou: Alle diese Komponenten arbeiten flüsterleise. Dank des modularen Designs haben Sie die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten mit vorhandenen Komponenten von der legendären Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit des Mac zu profitieren.
Mit vielfältigen Erweiterungsoptionen ist der Mac mini ganz auf Zuwachs ausgelegt. über die USB 2.0 oder FireWire Anschlüsse lassen sich digitale Geräte wie Kameras, iPod Player, Drucker, Camcorder oder Tastaturen anschließen.

Lieferumfang:

  • Mac mini
  • Apple Remote Fernbedienung
  • iLife '08
  • DVI-auf-VGA-Adapter
  • Netzkabel
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
... > Apple Computer > Mac > Mac mini
Weitere Suchbegriffe: Mac mini, PC, Desktop, Rechner, mini Mac, Macmini, minimac, Apple mini
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 501,20*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 560,84*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,20*
€ 596,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Apple Computer
MA514D/A
€ 123,42*
€ 146,87
Zubehör
Apple Computer
M9267G/A
€ 18,10*
€ 21,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG