Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple Mac Pro 2 x 2,8GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, GeForce 8800 GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Apple Mac Pro
Artikel-Nr.:  526-765974000
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0EMMA970W84817742
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Der neue Mac Pro - Tower-System mit 8-Core Leistung.

Der neue Mac Pro - jetzt mit 8-Core Verarbeitungsleistung in der Standardkonfiguration. Quad-Core Intel Xeon Prozessoren mit bis zu 3,2 GHz, neue, hochleistungsfähige Grafikkarten und bis zu 4 TB interne Speicherkapazität machen den Mac Pro zum leistungsstärksten Mac, den es je gab.
  • 8-Core Verarbeitung serienmäßig mit zwei Quad-Core Intel Xeon Prozessoren mit bis zu 3,2 GHz
  • Zwei unabhängige 1600 MHz Frontside-Busse
  • 800 MHz DDR2 ECC FB DIMM Arbeitsspeicher, bis zu 32 GB
  • Optionale hochleistungsfähige Grafikkarten von ATI und NVIDIA und ein PCI Express 2.0 Grafiksteckplatz mit doppelter Breite
  • Bis zu 4 TB interne Speicherkapazität mit bis zu vier 3 GBit/Sek. Serial-ATA-Festplatten
  • Optionale Mac Pro RAID-Karte für die Hardware-RAID-Level 0, 1, 5 und 0+1
  • Optional hochleistungsfähige 300 GB SAS-Laufwerke mit 15.000 U/Min.
  • Ein PCI Express 2.0 Steckplatz in voller Länge und zwei PCI Express Erweiterungssteckplätze in voller Länge für spezielle Karten
  • Praktische E/A-Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite und zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für die Anbindung von Geräten aller Art
  • Neues Apple Keyboard im Aluminium-Design und Mighty Mouse
  • Bluetooth 2.0 + EDR jetzt serienmäßig

Peripheriegeräte und Audio:

  • Zwei FireWire 800 Anschlüsse (je ein Anschluss an der Vorder- und Rückseite)
  • Zwei FireWire 400 Anschlüsse (je ein Anschluss an der Vorder- und Rückseite)
  • Fünf USB 2.0 Anschlüsse (zwei an der Vorderseite, drei an der Rückseite)
  • Zwei USB 2.0 Anschlüsse an der mitgelieferten Tastatur
  • Kopfhörer-Minianschluss und Lautsprecher an der Vorderseite
  • Optisch-digitaler Audioeingang und -ausgang (Toslink Anschlüsse)
  • Analoge Stereoeingänge und -ausgänge (Minianschlüsse)

Produktbeschreibung:

Der neue Mac Pro - jetzt mit 8-Core Verarbeitungsleistung in der Standardkonfiguration. Er arbeitet bis zu doppelt so schnell wie die Standardkonfiguration des vorherigen Mac Pro und ist mit zwei der neusten Quad-Core Intel Xeon Prozessoren mit bis zu 3,2 GHz ausgestattet. Eine neue Hardwarearchitektur, zwei unabhängige 1600 MHz Frontside-Busse und 800 MHz DDR2 ECC FB DIMM Arbeitsspeicher sorgen zudem für eine noch höhere Speicherbandbreite. Der Mac Pro unterstützt die neuen, leistungsfähigen Grafikkarten von ATI und NVIDIA ausgestattet, darunter die optional erhältliche NVIDIA GeForce 8800 GT Grafikkarte. Er überzeugt darüber hinaus durch umfassende Speicher- und Erweiterungsoptionen: acht DIMM-Steckplätze für bis zu 32 GB Arbeitsspeicher, vier Festplattenpositionen für den Direktanschluss von bis zu 4 TB Massenspeicher ohne zusätzliche Verbindungskabel und vier PCI Express Erweiterungssteckplätze. Zwei PCI Express 2.0 und PCI Express Steckplätze erlauben die schnelle Installation einer Mac Pro RAID-Karte oder anderer Erweiterungskarten. Über FireWire und USB 2.0 Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite lassen sich externe Geräte ohne Aufwand anschließen. Der Mac Pro unterstützt außerdem sofort nach dem Auspacken bis zu zwei 30" Apple Cinema HD Displays und ist damit die ultimative Workstation für professionelle Benutzer.

Abmessungen und Gewicht:

  • Höhe: 51,1 cm
  • Breite: 20,6 cm
  • Tiefe: 47,5 cm
  • Gewicht (Standardkonfiguration): 19,2 kg 8

Lieferumfang:

  • Mac Pro
  • Apple Keyboard und Mighty Mouse
  • DVI-auf-VGA-Adapter
  • Verlängerungskabel für die USB-Tastatur
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
... > Apple Computer > Mac > Mac Pro
Weitere Suchbegriffe: Mac pro, PC, Workstation, Desktop, Rechner, iMac
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 2.163,78*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 2.164,37*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 2.306,21*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,78*
€ 2.574,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Kingston
KTA-MP800K2/2G
€ 76,90*
€ 91,51
Zubehör
Kingston
KTA-MP800K2/4G
€ 99,45*
€ 118,35
Zubehör
Kingston
KTA-MP800K2/8G
€ 312,97*
€ 372,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG